Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Combined screw for underride guard

CARROSSERIESCHROEF-8.8-TX45-M8X20-VAG

Art.-nr. 0500300729

EAN 4068362391910

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Combined screw for underride guard

Art.-nr. 0500300729

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

For mounting the underride guard and underbody with a loss-proof curved spring washer for fast assembly without losing parts
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter

M8

Lengte onder kop (C)

20 mm

Kopdiameter (A)

16 mm

Kophoogte (B)

6,15 mm

Koptype

Platkop

Schijfdiameter

22 mm

Materiaal ring

Staal

Materiaal schroef

Staal

Oppervlak schijf

Zinc flake silver

Oppervlak schroef

Zink-/nikkelcoating

Soort aandrijving

TX-aandrijving

Interne aandrijving

TX45

Nominale diameter (D)

8 mm

Draadtype

Metrisch draad

Sterkteklasse

8.8

Schroefdraadontwerp

Voldraad

ISO

14583, 9227

Materiaal

0 - Niet van toepassing

Geschikt voor voertuigfabrikanten

VAG, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

WHT 000 729 A

installatielocatie

Bodemplaat

Voertuigtype

Personenauto

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie