Combiné compact
Combinaison compacte pour éviers
ABLFSTRAUMSPARKOMBINATION11/2ZODN50
-
Art. N° 0888800404
EAN 4049557458908
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Plastique haute qualité, robuste et incassable
- Serrage manuel sûr grâce à un écrou-raccord robuste et pratique
- Prémontage pratique
- Surfaces lisses et non-poreuses
Fiches de données de sécurité(X)
Pour éviers
Matière | Polypropylène - PP |
Couleur | Blanc |
Filetage de raccordement | 1 1/2 pouce |
Largeur nominale du flux sortant DN | DN 50 |
Conception de la sortie | Rigide (0-90°) |
Résistance thermique min./max. | 0 jusqu'à 100 °C |
Résistance thermique à court terme max. | 130 °C |
Hauteur min./max. (H1) | 280-420 mm |
Hauteur 2 (H2) | 124 mm |
Longueur (L) | 300 mm |
Conception de l'adaptateur de flexible | Coudé, Droit |
Résistance à | Produits de nettoyage ménagers |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!