Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Combinatietang, gebogen

Combinatietang gebogen
COMBITANG-ERGO-L200MM HAAKS

Art.-nr. 071401 591

EAN 4052703693375

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Combinatietang, gebogen

Art.-nr. 071401 591
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
Ergonomische tang voor grijpen, snijden, trekken en schroeven

Beschermt gewrichten en spieren


Ontspannen en vermoeiingsvrije handpositie



Veelzijdige toepassingen dankzij intelligente details


  • Schroeven aandraaien met geprofileerd brandergat

  • Grijpen en trekken met behulp van nagelgroef

  • Nauwkeurig en krachtig snijden


Lange levensduur en hoge precisie


Dankzij de hoge kwaliteit gereedschapsstaal en afwerking



Ergonomische en slipvaste 2-componenten comfort-handgreep met smalle kraag



Snijkanten: Inductiegeharde precisiebladen



Oppervlak: Geheel geslepen en verchroomd



Scharnier: Ingelegd, met openingsveer

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte (L)

200 mm

Maximale snijcapaciteit bij harde-draaddiameter

2,5 mm

Max. snijcapaciteit kabeldiameter in ALU/CU

13 mm

Oppervlakte

Verchroomd

Lengte in inches (L)

8 in

Materiaal

Staal/staal

Materiaal handgreep

2-componentenkunststof

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie