Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Combinatietang DIN ISO 5746

Combinatietang pvc antislipgreep
COMBINATIETANG-ZWART/ROOD-L160MM

Art.-nr. 071501 574
EAN 4050382275226

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het grijpen, vasthouden en afknippen van zachte en harde aders en kabels
  • Hoogwaardig gereedschapsstaal garandeert een lange levensduur en precisie van de grijp- en snijvlakken

  • Extra lang mes ook geschikt voor dikkere kabels

  • Messen: Extra inductief gehard

  • Oppervlak: Volledig gepolijst en afgedicht met transparante lak

  • Handgreepmantels: Pvc, tweevoudig gedompeld

  • Scharnier: Ingelegd scharnier
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte (L)

160 mm

Maximale snijcapaciteit bij middelharde-draaddiameter

2.5 mm

Maximale snijcapaciteit bij harde-draaddiameter

1.8 mm

Oppervlakte

Gelakt

Lengte in inches (L)

6-1/4 in

Materiaal

Staal

Materiaal handgreep

PVC

ISO

5746

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie