Combinatietang DIN ISO 5746
Combinatietang pvc antislipgreep
COMBINATIETANG-ZWART/ROOD-L180MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Hoogwaardig gereedschapsstaal garandeert een lange levensduur en precisie van de grijp- en snijvlakken
- Extra lang mes ook geschikt voor dikkere kabels
- Messen: Extra inductief gehard
- Oppervlak: Volledig gepolijst en afgedicht met transparante lak
- Handgreepmantels: Pvc, tweevoudig gedompeld
- Scharnier: Ingelegd scharnier
Datasheets(X)
Lengte (L) | 180 mm |
Maximale snijcapaciteit bij middelharde-draaddiameter | 2,8 mm |
Maximale snijcapaciteit bij harde-draaddiameter | 2,5 mm |
Oppervlakte | Gelakt |
Lengte in inches (L) | 7 in |
Materiaal | Staal |
Materiaal handgreep | PVC |
ISO | 5746 |