Combinatiehoekkraan, 1/2" met beluchter, bedrukt
Combihoekkraan 1/2 , beluchter, bedrukt
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Geluidsmeting, keurmerk PA-IX 718/IA
- Schroeffitting met lengtecompensatie
- Lange schacht met schuivende rozet
- Made in Germany
We kunnen al uw hoogwaardige hoekkranen van uw opdruk voorzien. Gebruik bij uw bestelling gewoon het aparte artikelnummer en wij nemen dan contact met u op over het sjabloon.
Minimale bestelhoeveelheid per artikel: 300 stuks
Levertijden
• Bij een bestaand opdrukvoorbeeld: 8 werkdagen
• Als een nieuw opdrukvoorbeeld moet worden gemaakt: 3 weken
Afdrukkleur:
Zwart (kleurendruk niet mogelijk)
Datasheets(X)
Materiaal | Messing |
Oppervlakte | Verchroomd |
Aansluitingsschroefdraad | 1/2 inch |
Krimpverbinding | 3/8 inch x 10 mm |
Slangschroefkoppeling | 3/4 inch |
Goedkeuringsmarkering | PA-IX 718/IA |
Uitvoering | Bedrukt |
Diameter te bedrukken vlak | 16 mm |