Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Combinatie hoekkraan, 1/2", zelfdichtend en bedrukt

Haakse combikraan 1/2, zelfdichtend, bedrukt

Art.-nr. 0888902323
EAN 4052712312229

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met keerklep. Maak van de hoekkraan een permanente en doelgroepgerichte reclame om uw reputatie te promoten.
  • Met zelfdichtende schroefdraad

  • Geluidsmeting, keurmerk PA-IX 718/IA

  • Schroeffitting met lengtecompensatie

  • Lange schacht met schuivende rozet

  • Made in Germany
Opmerking

We kunnen al uw hoogwaardige hoekkranen van uw opdruk voorzien. Gebruik bij uw bestelling gewoon het aparte artikelnummer en wij nemen dan contact met u op over het sjabloon.



Minimale bestelhoeveelheid per artikel: 300 stuks



Levertijden


• Bij een bestaand opdrukvoorbeeld: 8 werkdagen
• Als een nieuw opdrukvoorbeeld moet worden gemaakt: 3 weken

Afdrukkleur:


Zwart (kleurendruk niet mogelijk)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Messing

Oppervlakte

Verchroomd

Aansluitingsschroefdraad

1/2 inch

Krimpverbinding

3/8 inch x 10 mm

Slangschroefkoppeling

3/4 inch

Goedkeuringsmarkering

PA-IX 718/IA

Uitvoering

Bedrukt

Diameter te bedrukken vlak

16 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie