Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Combinaison prise/interrupteur universelle pour pièces humides SM, verticale

Prise/inter univ mtg saillie, pce hum

Art. N° 0978804009
EAN 4050642524118

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Screwless terminals for conductor cross-sections up to 2.5 mm²

Barrettes de connexion pour les sections transversales de ligne jusqu'à 2,5 mm²



Espace de câblage facilitant l'installation


Permet de gagner du temps lors de l'installation

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur

Gris

Tension nominale

250 V/CA

Courant nominal de l'interrupeur

10 A

Courant nominal de la prise

16 A

Indice de protection IP

IP 44

Matière

Thermoplastique

Sans halogène

Oui