Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Combinaison d'outils pour rivets aveugles

Pince de réglage pour inserts filetés Kombi Sysko

Art. N° 094998001

EAN 4058794461077

Prix affichés aux clients après connexion
Combinaison d'outils pour rivets aveugles

Art. N° 094998001
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
Pour une utilisation avec des rivets aveugles et des inserts taraudés
Indication

Livrée sans buses ni mandrins filetés

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour diamètre de rivet min. (matériau de rivet : acier inoxydable)

3,2 mm

Convient pour diamètre de rivet max. (matériau de rivet : acier inoxydable)

6,4 mm

Longueur

520 mm

Poids du produit (par pièce)

854,000 g

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Montage de buse pour combinaison doutils pour rivets aveugles

NOZMNT-F.5964949400

x 1 pcs
Mandrin fileté à cône

THRMNDRL-(F.5964949400)-NOZ-M4

Pour pince à rivets aveugles
x 1 pcs
Mandrin fileté à cône

THRMNDRL-(F.5964949400)-NOZ-M5

Pour pince à rivets aveugles
x 1 pcs
Mandrin fileté à cône

THRMNDRL-(F.5964949400)-NOZ-M6

Pour pince à rivets aveugles
x 1 pcs
Mandrin fileté à cône

AY-MANDREL-(5964949400)-NOZ-M8

Pour pince à rivets aveugles
x 1 pcs
Mandrin fileté à cône

THRMNDRL-(F.5964949400)-NOZ-M10

Pour pince à rivets aveugles
x 1 pcs
Conteneur pour combinaison doutils pour rivets aveugles

COLLCONT-5964949400

x 1 pcs
Clé de montage pour combinaison doutils pour rivets aveugles

INSTLKEY-(F.KOMBI-SYSKO)-WS12/17

x 1 pcs
Buse pour combinaison doutils pour rivets aveugles

NOZ-(F.5964949400)-3,2

x 1 pcs
Buse pour combinaison doutils pour rivets aveugles

NOZ-(F.5964949400)-4,0

x 1 pcs
Buse pour combinaison doutils pour rivets aveugles

NOZ-(F.5964949400)-4,8

x 1 pcs
Buse pour combinaison doutils pour rivets aveugles

NOZ-(F.5964949400)-6,4