Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Combi-vulapparaat

Combi-vulapparaat
VUL-LUB-COMBI-VETTEN-25KG

Art.-nr. 098602

EAN 4024835859295

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Combi-vulapparaat

Art.-nr. 098602
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
Vulapparaat voor professioneel, economisch en schoon aanbrengen van smeermiddelen

Geschikt voor het vullen van:


  • Lube-Shuttle systeemcartridges in combinatie met een navuladapter

  • Schaarvetspuiten

  • Eenhands vetspuiten

  • Smeereenheden met vulnippel conform DIN 1283
Opmerking

In de handel verkrijgbare vetsoorten tot NLGI-klasse 2 kunnen worden gebruikt. Elk ander gebruik raden wij uitdrukkelijk af.


Lube-Shuttle® is een geregistreerd handelsmerk van MATO GmbH KG.

Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Het combinatie-vulapparaat is geschikt voor het vullen van Lube-Shuttle®-systeempatronen in combinatie met een navuladapter, schaarvetspuiten, eenhands vetspuiten en smeersystemen met vulnippel conform DIN 1283, met in de handel verkrijgbare vetten tot NLGI-klasse 2.

Handleiding
  • Open de vetopvangbak en druk de volgzuiger stevig op het vet.

  • Plaats de centreerkap op de vetopvangbak.

  • Draai alle 3 kartelschroeven los en schuif de centreerschuif naar binnen (naar het midden).

  • Druk de bevestigingsklauwen met de bouten zo ver mogelijk naar buiten.

  • Plaats vervolgens de centreerkap op de vetopvangbak, zodat de bevestigingsklauwen naar buiten zijn gericht

  • en de centreerschuif zich in de vetopvangbak bevindt.

  • Duw de centreerschuif zo ver mogelijk naar buiten met de kartelschroef. (Kap wordt

  • automatisch op de vetopvangbak gecentreerd)

  • Houd de kartelschroef naar buiten gedrukt en schuif de bevestigingsklauw zo ver mogelijk naar binnen

  • met behulp van de bout. Draai de kartelschroef stevig vast.

  • Zet de overige 2 kartelschroeven en -bouten vast zoals hierboven beschreven.

  • LET OP!! Controleer of de centreerkap stevig op de vetopvangbak zit.

  • De pomp kan nu door de klem worden geduwd en met de

  • klemschroeven worden vastgezet.

  • Het combinatie-vulapparaat is nu klaar voor gebruik.

  • Druk de vulnippel van het smeerapparaat op het vulmondstuk van het vulapparaat. Het vulmondstuk heeft

  • een stopventiel.

  • Tijdens het vullen schuift het vet automatisch de afdichthuls terug in de vetopvangbak. De

  • zuigerstang van de vetopvangbak moet volledig naar binnen worden geduwd voordat deze wordt gevuld. Wanneer u verhoogde

  • weerstand voelt op de hendel van het vulapparaat, is het vullen voltooid.

Materiaal

Staal

Materiaal zuiger

Messing

Materiaal pakking

Nitrilbutadieenrubber (NBR)

Geschikt voor binnendiameter van vetemmer

300-335 mm

Dekseldiameter

365 mm

Hoogte

535 mm

Productgewicht (per stuk)

5380,000 g

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Vulslang voor centraal smeersysteem met universele aansluiting voor centraal smeersysteem

VET-COMBIVULTOESTEL

x 1 st
Refilladapter Lube-Shuttle®

VETPERS MET HENDEL, ADAPTER

Voor het hervullen van Lube-Shuttle®-systeemcartridges met het combinatievulapparaat, art.nr. 0986 02
x 1 st
Schroefsluiting Lube-Shuttle®

VETPERS MET HENDEL, SCHROEFDOP

Voor het afsluiten van Lube-Shuttle®-systeemcartridges
x 5 st