Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Combi-voertuigspons

Combinatiespons voor voertuigen
VEHSPNG-COMBI

Art.-nr. 0899700433

EAN 4065746628303

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Combi-voertuigspons

Art.-nr. 0899700433

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 2 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor professioneel handmatig wassen van voertuigen

De combi-spons voor voertuigen heeft twee verschillende oppervlakken


  • De grijze zijde is gemaakt van zacht schuim dat schuimvorming bevordert en veel vloeistof kan absorberen, waardoor het gemakkelijk is om vuil te verwijderen en het voertuig schoon te maken.

  • De zwarte zijde kan worden gebruikt om hardnekkig vuil, bijv. resten van insecten, te verwijderen zonder fysieke inspanning. Het is zo ontworpen dat het zacht is voor de verf en geen krassen achterlaat.
Opmerking

Spoel na gebruik af onder schoon water, wring de spons goed uit en laat deze aan de lucht drogen.

Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

De combi-spons voor voertuigen is veelzijdig en speciaal ontwikkeld voor het reinigen van voertuigen


  • Twee verschillende zijden

  • Bevordert schuimen

  • Absorberend

  • Zacht voor lakwerk


Maak de spons vochtig voor gebruik. Dompel hiervoor de spons in de wasemmer, zodat deze veel water absorbeert. Hierdoor reinigt de spons het voertuig voorzichtig.

Materiaal

Polyurethaanschuim

Kleur

Antraciet (basismateriaal)

Lengte x breedte x hoogte

180 x 120 x 60 mm

Lengte

180 mm

Breedte

120 mm

Hoogte

60 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie