WILT U ONLINE-KLANT WORDEN?

In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.

Verkoop alleen aan ondernemers

Aanmelding voor klanten
WILT U ONLINE-KLANT WORDEN?

In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.

Verkoop alleen aan ondernemers

Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

Transparant beheer

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Combi-tapbit

Combi-tapbit HSS assortiment 7-delig
MTAP-ASS-COMBI-BIT-HSS-(M3-M10)
ZEBRA

Art.-nr.: 0653971

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Combi-tapbit

Art.-nr.: 0653971

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

x 1

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

7 stuks. Geslepen precisiegereedschap om in één beweging te boren, tappen en verzinken.

Te gebruiken in rechts- en linksdraaiende boormachines zoals:


  • Stationaire boormachines

  • Handboormachines

  • Accuboormachines


Geschikt voor


  • Doorlopende gaten in staal, non-ferro metaal en kunststof tot 1 x d (M6 = 6 mm materiaaldikte)

  • Tot 600 N/mm2 treksterkte


Snel wisselbaar


Universele houder met 1/4 inch bitschacht inbegrepen bij de levering

Productinformatie

Würth Catalogus(X)

Cataloguspagina 1

Bladercatalogus

Datasheets(X)

Certificaten/Documenten(X)

Toepassingsgebied
  • Geschikt voor doorlopende gaten in staal, non-ferro metaal en kunststof tot 1 x d (M 6 = 6 mm materiaaldikte) en tot 600 N/mm2 treksterkte

  • Werkplaatsen, systeembouw, installatie, constructie van ventilatiesystemen, metaalconstructiewerk, reparatie van bedrijfsvoertuigen

Aantal stuks in assortiment of set

7 st.