Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Combi screw tap SMART STEP NANOPROTECT hex 6 pcs

Combi screw tap SMART STEP NANOPROTECT hex 6 pcs

Art. N° 0658990006

EAN 4099618836558

Prix affichés aux clients après connexion
Combi screw tap SMART STEP NANOPROTECT hex 6 pcs

Art. N° 0658990006
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
Suitable for drill/drivers and tangential impact drivers: With unequal stepped drill bit tip geometry and special coating for precise drilling, thread cutting and deburring in almost all materials
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

6 PCS

Convient pour les matériaux

Acier, Fonte, Acier inoxydable, Titane, Métal non ferreux, Aluminium

Qualité

ZEBRA-Premium

Type de trou

Trou de dégagement ≤1xD

Matière de coupe

HSCo

Finition

nanoProtect

Convient pour type de machine

Visseuses sans fil, Perceuse, Perceuse sur socle, Clés à choc

Adapté à la résistance à la traction jusqu'à

1400 N/mm²

Type de filetage

Filetage métrique

Durée de vie (système de points)

4 of 4 points

Conformité à la jauge (système de points)

4 sur 4 points

Polyvalence (système de points)

4 of 4 points

Comportement de coupe (système de points)

4 sur 4 points

Formation de copeaux (système de points)

4 sur 4 points

Matière du sous-groupe

Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés, Aciers de trempe alliés, Aciers de nitruration, Aciers à outils, Aciers rapides, Fonte, Fonte ductile, Fonte malléable, Fonte blanche, Aciers inoxydables, sulphurés, Aciers inoxydables, austénitiques, Aciers inoxydables, martensites, Titane, Alliages de titane, Alliages spéciaux, Acier ressort, Aluminium, Alliages d'aluminium corroyé, Alliages d'aluminium coulé (<10% silicone), Cuivre, Laiton, à copeaux longs, Bronze, à copeaux longs, Plastiques, thermodurcissables, Plastiques, thermoplastique

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Perceuse / emporte-pièce / ciseau à bois
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL

CUT - COOL HUILE DE COUPE 400 ML

Huile de coupe multifonction pour les travaux d'usinage légers à moyens
Mousse de coupe et de perçage CUT+COOL

MOUSSE DE COUPE-400ML

Mousse de coupe active hautes performances pour tous les travaux d'usinage.
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL Perfect

CUT-COOL HUILE DE COUPE PERFECT400ML

Huile de coupe hautes performances pour les travaux d'usinage difficiles, assurant des vitesses de coupe supérieures
Pâte de coupe et de perçage Cut and Cool Perfect

CUT-COOL-PATE-PERFECT-500ML

Sécurité et résultats optimaux pour tous les matériaux et toutes les applications
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power M-CUBE ®

VISSEUSE LI-ION 18 V ABS 18 POWER

Visseuse-perceuse sans fil très puissante et pratique spécialement conçue pour une utilisation intensive sur les chantiers avec un couple de 140 Nm
x 1 pcs
Visseuse à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18-1/4 compact M-CUBE

IMPDRIV-CORDL-(ASS18-1/4IN COMPT)-2X5AH

Visseuse à chocs sans fil légère et compacte avec porte-embout ¼" (E 6,3) intégré
x 1 pcs
Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18 1/2 compact M-CUBE

CLE CHOCS ASS 18-1/2 COMPACT SANS BAT.

Clé à chocs sans fil compacte et puissante avec réglages de puissance et couple de desserrage élevé pour des applications polyvalentes