Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Combi-draadtapbit, HSS

Combi-boortap bit HSS
COMBITAPBIT-HSS-M8
ZEBRA

Art.-nr. 0653978
EAN 4024835049146

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Geslepen precisiegereedschap om in één beweging te boren, tappen en verzinken.

Te gebruiken in rechts- en linksdraaiende boormachines zoals:


  • Stationaire boormachines

  • Handboormachines

  • Accuboormachines
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Geschikt voor doorlopende gaten in staal, non-ferro metaal en kunststof tot 1 x d (M6 = 6 mm materiaaldikte) en tot 600 N/mm2 treksterkte

  • Werkplaatsen, systeembouw, installatie, constructie van ventilatiesystemen, metaalconstructiewerk, reparatie van bedrijfsvoertuigen

Schroefdraadsoort x nominale diameter

M8

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

1,25 mm

Aanbevolen toerental bij staal

600 t/min

Aanbevolen toerental bij kunststof/NF-metaal

700 t/min

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Universele houder E 6,3 (1/4) Met snelwisselknop

BITHOUDER-SWF-1/4INX1/4IN-L51MM
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-BOOR-EN-SNIJOLIE-400 ML

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-5L

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen