Combi-draadtapbit, HSS
Combi-boortap bit HSS
COMBI-BOORTAPBIT-HSS-M6
ZEBRA

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Te gebruiken in rechts- en linksdraaiende boormachines zoals:
- Stationaire boormachines
- Handboormachines
- Accuboormachines
Datasheets(X)
- Geschikt voor doorlopende gaten in staal, non-ferro metaal en kunststof tot 1 x d (M6 = 6 mm materiaaldikte) en tot 600 N/mm2 treksterkte
- Werkplaatsen, systeembouw, installatie, constructie van ventilatiesystemen, metaalconstructiewerk, reparatie van bedrijfsvoertuigen
Schroefdraadsoort x nominale diameter | M6 |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 1 mm |
Aanbevolen toerental bij staal | 800 t/min |
Aanbevolen toerental bij kunststof/NF-metaal | 950 t/min |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!