Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Combi-boortapbit HSS SMART STEP - BOORTAPBIT-COMBI-HSS-SMARTSTEP-M3 Combi-boortapbit HSS SMART STEP - BOORTAPBIT-COMBI-HSS-SMARTSTEP-M3 Combi-boortapbit HSS SMART STEP - BOORTAPBIT-COMBI-HSS-SMARTSTEP-M3 Combi-boortapbit HSS SMART STEP - BOORTAPBIT-COMBI-HSS-SMARTSTEP-M3
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op http://www.wurth.be, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/l8qL30rhSwg

Combi-boortapbit HSS SMART STEP - BOORTAPBIT-COMBI-HSS-SMARTSTEP-M3 - 1
Combi-boortapbit HSS SMART STEP - BOORTAPBIT-COMBI-HSS-SMARTSTEP-M3 - 2
Combi-boortapbit HSS SMART STEP - BOORTAPBIT-COMBI-HSS-SMARTSTEP-M3 - 3
Combi-boortapbit HSS SMART STEP - BOORTAPBIT-COMBI-HSS-SMARTSTEP-M3 - 4

Combi-boortapbit HSS SMART STEP

Combi-boortapbit HSS SMART STEP
BOORTAPBIT-COMBI-HSS-SMARTSTEP-M3

Art.-nr. 0653930300

EAN 4062856844258

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Combi-boortapbit HSS SMART STEP

Art.-nr. 0653930300
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
De korte HSS-combi-boortapbit met unieke SMART STEP-technologie voor zeer nauwkeurig boren, draadsnijden en verzinken/ontbramen in één bewerking.

3-in-1 - boren, draadsnijden en verzinken/ontbramen in één handeling


Er hoeft niet gewisseld te worden van gereedschap, dit bespaart tijd en kosten



De eerste combiboortap met een geometrie van de trappenboorpunt


  • Tot 100% sneller dan conventionele HSS-combinatieboortappen

  • Optimale centrering zelfs bij het werken op gebogen oppervlakken

  • Uiterst nauwkeurige, perfect ronde gaten zijn de perfecte voorbereiding voor het daaropvolgende draadsnijden van hoge kwaliteit

  • Moeiteloos boren


Maatnauwkeurige schroefdraadopening volgens ISO 2 (6H)



1/4 inch zeskant


Voorkomt doorslippen in de boorkop, zorgt voor een optimale krachtoverbrenging en beschermt de boorkop tegen beschadiging



Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar



Exclusief verkrijgbaar bij Würth

Opmerking
  • Over het algemeen alleen geschikt voor schroefdraad met doorlopende gaten met een materiaaldikte van max. 1xD

  • Verzinkingen conform DIN74-1 voor verzonken kopschroeven (conform DIN 7991) zijn niet mogelijk

  • Voor gebruik in snoerloze boorschroefmachines, handboormachines, boorpersen en kolomboormachines.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Perfect voor doorlopende gaten in aluminium, messing en kunststof tot 1xD (bijv. M6 = 6 mm materiaaldikte).

  • Ook ideaal voor het bewerken van plaatstaal gemaakt van niet-gelegeerd en gelegeerd staal tot 600 N/mm² en van smeedbaar ijzer
Handleiding
  • Verlaag het toerental voor draadsnijden en het verzinken/ontbramen na het boren aanzienlijk. De aanbevolen snijparameters voor de verschillende materialen en gereedschapsdiameters vindt u in het overzicht van snijparameters.

  • Gebruik voldoende koel- en smeermiddel.

  • Zorg ervoor dat u loodrecht op het materiaal werkt. Voorkom kantelen: Risico van gereedschapsbreuk!

  • Alle schroefdraden van de combi-boortapbit moeten door en uit het gat steken voordat deze worden teruggedraaid. Anders kan het gereedschap of kunnen de snijkanten breken.

Schroefdraadsoort x nominale diameter

M3

Draadtype

Metrisch draad

Te bewerken materiaal

Non-ferrometaal, Staal, Gietijzer

Gattype

Doorlopend gat ≤ 1xD

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Geschikt voor machinetype

Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine

Spoed

0,5 mm

Lengte

37 mm

Schachtdiameter

7,18 mm

Snijmateriaal

High Speed Steel

Oppervlakte

Blank

Tolerantie van de machinetappen

ISO 2 (6H)

Standtijd (puntensysteem)

2 van 4 punten

Betrouwbaarheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

2 van 4 punten

Snijgedrag (puntensysteem)

3 van 4 punten

Verspaningsbeeld (puntensysteem)

4 van 4 punten

Geschikt voor treksterkte tot

600 N/mm²

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Gelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Aluminium, Aluminiumlegeringen, Gesmede aluminiumlegeringen, Aluminium gietlegeringen (<10% silicium), Koper, laaggelegeerd, Messing, langspanend, Brons, langspanend, Kunststoffen, thermohardend, Kunststof, thermoplastisch

Snijwaarden
Voor M3 tot M5
Materiaalomschrijving Treksterkte Bewerkingen M3 M4 M5
vc n f n f n f
Van tot Van tot Van tot Van tot
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² Schroefdraad 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
Boren 18 27 2293 3439 0,015 1737 2605 0,017 1364 2047 0,02
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 850 N/mm² Schroefdraad 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
Boren 18 27 2293 3439 0,015 1737 2605 0,017 1364 2047 0,02
Laaggelegeerde temperstaalsoorten ≤ 850 N/mm² Schroefdraad 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
Boren 18 27 2293 3439 0,015 1737 2605 0,017 1364 2047 0,02
Gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 850 N/mm² Schroefdraad 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Boren 10 15 1274 1910 0,012 965 1447 0,015 758 1137 0,018
Genitreerd staal ≤ 850 N/mm² Schroefdraad 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Boren 10 15 1274 1910 0,012 965 1447 0,015 758 1137 0,018
Gereedschapsstaal ≤ 850 N/mm² Schroefdraad 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Boren 10 15 1274 1910 0,012 965 1447 0,015 758 1137 0,018
HSS-staal ≤ 850 N/mm² Schroefdraad 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Boren 10 15 1274 1910 0,012 965 1447 0,015 758 1137 0,018
Gietijzer ≤ 300 HB Schroefdraad 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
Boren 15 23 1910 2930 0,012 1447 2220 0,015 1137 1744 0,018
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB Schroefdraad 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Boren 15 23 1910 2930 0,012 1447 2220 0,015 1137 1744 0,018
Aluminium ≤ 450 N/mm² Schroefdraad 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Boren 50 60 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Aluminiumlegeringen ≤ 450 N/mm² Schroefdraad 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Boren 50 60 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Aluminium smeedlegeringen ≤ 400 N/mm² Schroefdraad 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Boren 50 60 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Aluminium gegoten legeringen ≤ 600 N/mm² Schroefdraad 10 15 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Boren 40 50 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Koper, laaggelegeerd ≤ 400 N/mm² Schroefdraad 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Boren 50 60 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Messing, langspanend ≤ 600 N/mm² Schroefdraad 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Boren 30 40 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Brons, langspanend ≤ 850 N/mm² Schroefdraad 10 15 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Boren 30 40 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Kunststof, duroplastisch Schroefdraad 10 15 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Boren 15 20 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Kunststof, thermoplastisch Schroefdraad 10 15 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Boren 15 20 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Legenda
vc = snijsnelheid [m/min]
f = voeding [mm/r]
n = toerental [tpm]
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden.
Voor M10 tot M12
Materiaalomschrijving Treksterkte Bewerkingen M10 M12
vc n f n f
Van tot Van tot Van tot
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² Schroefdraad 8 10 255 318 1,50 212 265 1,75
Boren 18 27 674 1011 0,03 559 838 0,035
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 850 N/mm² Schroefdraad 8 10 255 318 1,50 212 265 1,75
Boren 18 27 674 1011 0,03 559 838 0,035
Laaggelegeerde temperstaalsoorten ≤ 850 N/mm² Schroefdraad 8 10 255 318 1,50 212 265 1,75
Boren 18 27 674 1011 0,03 559 838 0,035
Gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 850 N/mm² Schroefdraad 4 6 255 318 1,50 212 265 1,75
Boren 10 15 562 861 0,028 466 714 0,031
Genitreerd staal ≤ 850 N/mm² Schroefdraad 4 6 255 318 1,50 212 265 1,75
Boren 10 15 562 861 0,028 466 714 0,031
Gereedschapsstaal ≤ 850 N/mm² Schroefdraad 4 6 255 318 1,50 212 265 1,75
Boren 10 15 562 861 0,028 466 714 0,031
HSS-staal ≤ 850 N/mm² Schroefdraad 4 6 255 318 1,50 212 265 1,75
Boren 10 15 562 861 0,028 466 714 0,031
Gietijzer ≤ 300 HB Schroefdraad 8 10 255 318 1,50 212 265 1,75
Boren 15 23 562 861 0,028 466 714 0,031
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB Schroefdraad 6 8 191 255 1,50 159 212 1,75
Boren 15 23 562 861 0,028 466 714 0,031
Aluminium ≤ 450 N/mm² Schroefdraad 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Boren 50 60 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Aluminiumlegeringen ≤ 450 N/mm² Schroefdraad 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Boren 50 60 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Aluminium smeedlegeringen ≤ 400 N/mm² Schroefdraad 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Boren 50 60 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Aluminium gegoten legeringen ≤ 600 N/mm² Schroefdraad 10 15 64 95 1,50 53 80 1,75
Boren 40 50 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Koper, laaggelegeerd ≤ 400 N/mm² Schroefdraad 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Boren 50 60 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Messing, langspanend ≤ 600 N/mm² Schroefdraad 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Boren 30 40 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Brons, langspanend ≤ 850 N/mm² Schroefdraad 10 15 64 95 1,50 53 80 1,75
Boren 30 40 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Kunststof, duroplastisch Schroefdraad 10 15 64 95 1,50 53 80 1,75
Boren 15 20 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Kunststof, thermoplastisch Schroefdraad 10 15 64 95 1,50 53 80 1,75
Boren 15 20 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Voor M6 tot M8
Materiaalomschrijving Treksterkte Bewerkingen M6 M8
vc n f n f
Van tot Van tot Van tot
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² Schroefdraad 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25
Boren 18 27 1146 1719 0,025 849 1274 0,027
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 850 N/mm² Schroefdraad 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25
Boren 18 27 1146 1719 0,025 849 1274 0,027
Laaggelegeerde temperstaalsoorten ≤ 850 N/mm² Schroefdraad 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25
Boren 18 27 1146 1719 0,025 849 1274 0,027
Gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 850 N/mm² Schroefdraad 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25
Boren 10 15 637 955 0,021 472 708 0,025
Genitreerd staal ≤ 850 N/mm² Schroefdraad 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25
Boren 10 15 637 955 0,021 472 708 0,025
Gereedschapsstaal ≤ 850 N/mm² Schroefdraad 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25
Boren 10 15 637 955 0,021 472 708 0,025
HSS-staal ≤ 850 N/mm² Schroefdraad 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25
Boren 10 15 637 955 0,021 472 708 0,025
Gietijzer ≤ 300 HB Schroefdraad 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25
Boren 15 23 955 1464 0,021 707 1085 0,025
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB Schroefdraad 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25
Boren 15 23 955 1464 0,021 707 1085 0,025
Aluminium ≤ 450 N/mm² Schroefdraad 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Boren 50 60 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Aluminiumlegeringen ≤ 450 N/mm² Schroefdraad 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Boren 50 60 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Aluminium smeedlegeringen ≤ 400 N/mm² Schroefdraad 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Boren 50 60 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Aluminium gegoten legeringen ≤ 600 N/mm² Schroefdraad 10 15 106 159 1,00 80 119 1,25
Boren 40 50 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Koper, laaggelegeerd ≤ 400 N/mm² Schroefdraad 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Boren 50 60 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Messing, langspanend ≤ 600 N/mm² Schroefdraad 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Boren 30 40 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Brons, langspanend ≤ 850 N/mm² Schroefdraad 10 15 106 159 1,00 80 119 1,25
Boren 30 40 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Kunststof, duroplastisch Schroefdraad 10 15 106 159 1,00 80 119 1,25
Boren 15 20 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Kunststof, thermoplastisch Schroefdraad 10 15 106 159 1,00 80 119 1,25
Boren 15 20 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Universele houder E 6,3 (1/4) met snelwisselknop

BITHOUDER-SWF-1/4INX1/4IN-L51MM

x 1 st
Boor- en snijschuim CUT+COOL

CUT-EN-COOL-SNIJSCHUIM-400ML

Sterk geactiveerd hoogwaardig snijschuim voor alle verspanende bewerkingen.
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen
Accu boorschroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE

ACCU-BOORSCHRMACH ABS-18-POWER

Zeer krachtige, handige accu boorschroefmachine, speciaal ontworpen voor intensief gebruik op bouwplaatsen met een koppel van 140 Nm