SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect combi-boortap met zeskantschacht assortiment 6-delig
Combi-boortap SMART STEP NANOPROTECT zeskant
COMBI-TAP-HSCO-SMARTSTEP-EU+-6KT-6DLG
Art.-nr. 0658990006
EAN 4099618836558
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Maximaal comfort
- Ontworpen voor gebruik met slagschroevendraaiers voor nog sneller en veiliger werken, omdat er geen terugslagmoment is en dus geen belasting op de pols
- Boren, draadsnijden en verzinken/ontbramen in één handeling: Er hoeft niet gewisseld te worden van gereedschap, dit bespaart tijd en kosten
- SMART STEP-puntgeometrie met extreem ongelijke spoed voor boren met minimale kracht en perfecte gereedschapsgeleiding (octrooi aangevraagd)
Maximale levensduur dankzij de nanoProtect-coating
- Aanzienlijk langere levensduur dan conventionele combi-boortappen
Maximaal toerental
- Tot 3 keer sneller dan vergelijkbare combi-boortappen met conventionele puntgeometrie
Maximale precisie
- Uiterst nauwkeurige, ronde gaten zijn de perfecte voorbereiding voor het daaropvolgende draadsnijden van hoge kwaliteit
- Geoptimaliseerde draadspoed voor nog minder kans op breuk en perfecte maatnauwkeurige schroefdraad in doorlopende gaten conform ISO 2 (6H)
Maximale flexibiliteit in de toepassing
- Kan nagenoeg in alle materialen universeel worden gebruikt
- Kan worden gebruikt in slagschroevendraaiers, maar ook conventioneel in boor-/schroefmachines of met statief- en kolomboormachines
1/4 inch zeskant bitopname, type E
- Geslepen uit massief materiaal voor de best mogelijke concentriciteit en dimensionale nauwkeurigheid
- Betrouwbare greep en optimale krachtoverbrenging in de boorkop
- Extreem snelle gereedschapswisseling in slagschroevendraaiers
- Zonder vastlopen bij de uitgang van het gat
Exclusief verkrijgbaar bij WÜRTH
Compacte en praktische systeemcassette, geschikt voor het ORSY-systeem met handige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig openen
- Gebruik voor gebruik met 1/2-inch slagmoersleutels alleen de adapter 0997148462. Het wordt ten zeerste afgeraden om een andere adapter te gebruiken, omdat dit ertoe kan leiden dat de combinatie-boortap breekt.
- Alleen geschikt voor schroefdraden in doorlopende gaten met een materiaaldikte tot 1 x M* (bijv. M10 = 10 mm materiaaldikte)
- Verzinkingboring conform DIN 74-1 voor verzonken kopschroeven (conform DIN 7991) is niet mogelijk
- Gebruik voldoende koelmiddel en smeermiddel
Datasheets(X)
- Geschikt voor doorlopende gaten met een materiaaldikte tot 1 x M* (bijv. M10 = 10 mm materiaaldikte)
- Ideaal voor gebruik in slagschroevendraaiers
- Ideaal voor gebruik in accuboormachines en handboormachines, statief- en kolomboormachines
- Universeel toe te passen in vrijwel alle materialen, zoals RVS (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot 1400 N/mm², maar ook in gietijzer, aluminium, kunststof en non-ferrometalen.
- Gebruik voldoende koelmiddel en smeermiddel
- Het is essentieel om de aanbevolen snijwaarden in acht te nemen voor gebruik met slagschroevendraaiers en voor conventioneel gebruik met boor-/schroefmachines of met kolomboormachines. Bij het boren met een schroefboormachine of met een kolomboormachine is het van essentieel belang om de snelheid voor draadsnijden en het verzinken/ontbramen na het boren aanzienlijk te verlagen.
- Zorg ervoor dat u in een rechte lijn werkt. Voorkom te allen tijde kantelen: Risico van gereedschapsbreuk!
- Voordat de combi-boortap wordt teruggedraaid, moeten alle schroefdraden van het gereedschap uit het boorgat worden teruggehaald. Doet u dit niet, dan kunnen de snijkanten of het gehele gereedschap breken.
- Controleer of de accu voldoende capaciteit heeft!
Aantal stuks in assortiment of set | 6 st |
Te bewerken materiaal | Staal, Gietijzer, RVS, Titanium, Non-ferrometaal, Aluminium |
Kwaliteit | ZEBRA Premium |
Gattype | Doorlopend gat ≤ 1xD |
Snijmateriaal | HSCo |
Oppervlakte | nanoProtect |
Geschikt voor machinetype | Accuschroefmachine, Boormachine, Kolomboormachine, Slagmoersleutels |
Geschikt voor treksterkte tot | 1400 N/mm² |
Draadtype | Metrisch draad |
Standtijd (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Betrouwbaarheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Snijgedrag (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Verspaningsbeeld (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Materiaal subgroep | Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Gelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Wit gietijzer, Roestvast staal, zwavelhoudend, Roestvast staal, austenitisch, Roestvast staal, martensitisch, Titanium, Titaniumlegering, Speciale legeringen, Verenstaal, Aluminium, Gesmede aluminiumlegeringen, Aluminium gietlegeringen (<10% silicium), Koper, Messing, langspanend, Brons, langspanend, Kunststoffen, thermohardend, Kunststof, thermoplastisch |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!