Combi basisstuk
Combi basisstuk voor terrasdrager
COMBI BASISSTUK 100X80X40MM
Art.-nr. 0907700103
EAN 4052703959853
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 014/44.55.66.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
Uitsluitend voor bedrijven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Professionele oplossing voor verhoogde vloeren en houten terrassen.
- Optimale combinatiemogelijkheden met drie maten topwiggen en twee basisstukken
- Gekarteld oppervlak voor een nauwkeurige uitlijning die niet verschuift, met stappen van 0,5 mm (1 karteling = 0,5 mm)
- Geschikt voor universeel gebruik
- Eenvoudig te snijden, boren, spijkeren, nieten, enz.
- Snelle, nauwkeurige hoogteverstelling
- Snelle installatie van grote vloeroppervlakken voor verbeterde productiviteit
- Tijdbesparende, supersnelle precisie-instelling van correcte dragerdikte in één stap
- Enorme tijdsbesparing garandeert productiviteit
- Geen bewerkelijk snijden van wiggen
- Rot niet, bestand tegen vocht, droogrot en ontbinding
- Druktests uitgevoerd bij uitlijningshoogten van 32-250 mm
- Geverifieerde levensduur tot 75 jaar
- Bevat geen weekmakers
Toepassingsgebied
Productinformatie
Datasheets(X)
| Combinatie vloerstuk | Bovenste wig klein | Bovenste wig medium | Bovenste wig groot | Maximale puntbelasting | Buigbelasting in mm Puntbelasting (PL) met wiggen 100% 35% | |||||
| Hoogte | Hoogte mm | Hoogte mm | kg | kg | 100 kg | 150 kg | 200 kg | 250 kg | 300 kg | |
| 0 | 32 - 48 | 32 - 58 | 48 - 75 | 350 | 300 | 0,54/0,64 | 1,00/1,25 | 1,50/1,92 | 2,08/2,70 | 2,83/- |
| 1 | 67 - 83 | 67 - 93 | 83 - 110 | 350 | 300 | 0,69/0,82 | 1,25/1,60 | 1,86/2,52 | 2,63/3,67 | 3,69/- |
| 2 | 102 - 118 | 102 - 128 | 118 - 145 | 350 | 300 | 0,77/1,00 | 1,42/2,03 | 2,09/3,24 | 2,85/4,72 | 4,09/- |
| +3 | 137 - 153 | 137 - 163 | 153 - 180 | 350 | 300 | 0,99/1,12 | 1,74/2,17 | 2,50/3,44 | 3,43/4,98 | 4,73/- |
| 4 | 172 - 188 | 172 - 198 | 188 - 215 | 350 | 300 | 1,03/1,24 | 1,84/2,41 | 2,64/3,73 | 3,52/5,74 | 4,61/- |
| +5 | 207 - 223 | 207 - 233 | 223 - 250 | 350 | 300 | 1,08/1,42 | 1,99/2,81 | 2,93/4,34 | 4,01/6,30 | 5,42/- |