Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Combi/Combi Max demper

Combi/Combi Max geluiddemper voor terrasdrager
COMBI DEMPING PLAAT 100X80X10MM

Art.-nr. 0907700101

EAN 4052703959631

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Combi/Combi Max demper

Art.-nr. 0907700101

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 150 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Professionele oplossing voor verhoogde vloeren en houten terrassen.
  • Basisplaat voor Combi wiggen (terrasdragers)
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Combinatie vloerstuk Basisstuk
klein
Basisstuk
groot
Maximale puntbelasting Buigbelasting in mm
Puntbelasting (PL)
met wiggen
100% 35%
Hoogte Hoogte mm kg kg PL 200 kg PL 300 kg
0 50 - 110 77 - 138 300 300 2,8/3,6 5,5/7,3
1 85 - 145 112 - 173 300 300 3,3/4,5 6,2/8,7
2 120 - 180 147 - 208 300 300 3,8/5,0 6,9/9,4
+3 155 - 215 182 - 243 300 290 4,1/5,5 7,6/10,2
4 190 - 250 217 - 278 300 290 4,9/7,3 8,4/12,0
+5 225 - 285 252 - 313 300 290 5,7/7,0 9,6/12,2
Combinatie vloerstuk Bovenste wig
klein
Bovenste wig
medium
Bovenste wig
groot
Maximale puntbelasting Buigbelasting in mm
Puntbelasting (PL) met wiggen
100% 35%
Hoogte Hoogte mm Hoogte mm kg kg 100 kg 150 kg 200 kg 250 kg 300 kg
0 32 - 48 32 - 58 48 - 75 350 300 0,54/0,64 1,00/1,25 1,50/1,92 2,08/2,70 2,83/-
1 67 - 83 67 - 93 83 - 110 350 300 0,69/0,82 1,25/1,60 1,86/2,52 2,63/3,67 3,69/-
2 102 - 118 102 - 128 118 - 145 350 300 0,77/1,00 1,42/2,03 2,09/3,24 2,85/4,72 4,09/-
+3 137 - 153 137 - 163 153 - 180 350 300 0,99/1,12 1,74/2,17 2,50/3,44 3,43/4,98 4,73/-
4 172 - 188 172 - 198 188 - 215 350 300 1,03/1,24 1,84/2,41 2,64/3,73 3,52/5,74 4,61/-
+5 207 - 223 207 - 233 223 - 250 350 300 1,08/1,42 1,99/2,81 2,93/4,34 4,01/6,30 5,42/-

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie