Collier pour conduit de ventilation inox A4
Collier de conduit de ventilation, acier inoxydable A4
Art. N° 0865007001
EAN 4049557667201
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Elément de fixation pour les conduites à grande section transversale
Peut être utilisé dans les systèmes à basse et moyenne pression
Double nervurage sur bords courbes
Qualité et résistance élevées
Mise en œuvre rapide et aisée
Supprime les coûts liés au pré-serrage et au perçage de trous
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
| Recommandation d'installation : Collier de conduit de ventilation | ||||
| Longueur du bord du conduit mm | Pression de fonctionnement mm WS | |||
| jusqu'à 63 | 63-160 | 160-250 | 250-400 | |
| Nombre de colliers | ||||
| 100 | - | - | 1 | 1 |
| 200 | ||||
| 300 | ||||
| 400 | ||||
| 500 | ||||
| 600 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 700 | ||||
| 800 | ||||
| 900 | ||||
| 1000 | ||||
| 1100 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 1200 | ||||
| 1300 | ||||
| 1400 | ||||
| 1500 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 1600 | ||||
| 1700 | ||||
| 1800 | ||||
| 1900 | ||||
| 2000 | ||||
| 2100 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 2200 | ||||
| 2300 | ||||
| 2400 | ||||
| 2500 | ||||
| 2600 | ||||
| 2700 | ||||
| 2800 | ||||
| 1 mm WS = 10 Pa | ||||
Fiches de données de sécurité(X)
Pour une utilisation dans l'industrie agroalimentaire, les applications en laboratoire et en extérieur
![]() | |
Longueur (L) | 20 mm |
Largeur (B) | 30 mm |
Hauteur (H) | 34 mm |
Épaisseur (t) | 3 mm |
Plage de serrage (k) | 23 mm |
Longueur de feuillure (LF) | 17 mm |
Type de filetage x diamètre nominal x longueur du boulon de serrage | M 8 x 25 mm |
Finition | Brut |
Matière | Acier inoxydable A4 |
Longueur (boulon de serrage) | 25 mm |
Charge de pression / charge de traction | 1,5 kN |
Largeur de la poignée (C) | 17 mm |
Diamètre nominal | 8 mm |
Longévité | Econome en ressources, Faiblement polluant |