Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Collier multi-plage

Boîte d'attaches à clou

Art. N° 05939772

EAN 4011231498081

Prix affichés aux clients après connexion
Collier multi-plage

Art. N° 05939772
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
Fournie dans une boîte pratique

Le clou est guidé


Excellent niveau de stabilité lors du montage (en enfonçant le clou)



Barre plus large


  • Maintien ferme sur différentes surfaces

  • La surface de contact protège le plâtre


Butée de profondeur


Le collier ne se déforme pas s'il est enfoncé trop loin



"Griffes"


Protection antidérapante pour câble (fixation axiale pour utiliser la plage de serrage complète)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pose de câbles individuels : montage en saillie ou dans les logements de câbles

Plage de serrage min./max.

7-12 mm

Diamètre du clou

2,0 mm

Longueur de clou

35 mm

Nombre de pièces

4000 PCS

Couleur

Gris clair

Résistance thermique min./max.

-20 jusqu'à 90 °C

Matière du collier

Polypropylène

Matière du clou

Acier, spécialement trempé

Finition

Zingué

Sans halogène

Oui

Sans silicone

Oui

Collier multi-plage comprenant:
4 000 x
Pontet multi-diamètre

CLIP-UNI-(7-12MM)-W.NAIL-(A2K)-2,0X35MM

Description: Peuvent être utilisées pour différents diamètres de câble
Quantité: 4 000 x
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
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Marteau de mécanicien Conception allemande conforme à la norme DIN 1041

MARTEAU DE SERRURIER, FORME DT, 500G

Manche en frêne à double tranchant