Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Collier en U Type 1

Agrafe en U type 1
AGRAFE-U-OPEL-COUSIN-SIEGE-(PHO)

Art. N° 0501103058
EAN 4046778499277

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Crochet à l'extérieur, fermé deux côtés

Montage simple et rapide à clip


  • Assemblage manuel possible

  • Pas de perçage ni vissage supplémentaire
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Association de deux composants, par ex. bandes de garniture, profilés, garnitures, etc.

Épaisseur à fixer min./max.

2,75-3,00 mm

Distance du bras

3.20 mm

Largeur d'agrafe

10.00 mm

Hauteur d'agrafe

9.00 mm

Épaisseur du matériau

0.40 mm

Matière

Acier ressort CK 67

Finition

Phosphaté

Numéro de pièce de rechange d'origine

2322200

Correspond à la pièce de rechange d'origine numéro2

3458462