Collier en U Type 4
Agrafe en U type 4
BORNE-MÉTAL-PEUGEOT-CITROEN-RENAULT
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Montage simple et rapide à clip
- Montage manuel possible
- Pas de perçage ou de vissage supplémentaire
Fiches de données de sécurité(X)
Association de deux composants, par ex. bandes de garniture, profilés, garnitures, etc.
![]() | |
Épaisseur à fixer min./max. | 1,00-1,50 mm |
Distance du bras | 2.00 mm |
Largeur d'agrafe | 13.00 mm |
Hauteur d'agrafe | 8.50 mm |
Épaisseur du matériau | 0.40 mm |
Matière | Acier ressort CK 67 |
Finition | Zingué transparent |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 9616796 |