Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Collier double solaire

Collier double solaire
DOUBLE COLLIER EASY CLICK

Art. N° 0886004200

EAN 4045727222508

Prix affichés aux clients après connexion
Collier double solaire

Art. N° 0886004200

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 28 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Montage simple et rapide sur un tuyau isolé avec verrou encliquetable

Trou débouchant


Facile à installer à l'aide de chevillages et de vis



Plage de serrage minimale


Apparence propre, pressage minimum de l'isolation

Indication

> 60 mm.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour l'installation des systèmes à double tuyau annelé en acier inoxydable ou des conduites individuelles installées en parallèle et isolées avec du caoutchouc résistant aux UV Flexen (diamètre extérieur total supérieur à 60 mm)

Mode d'emploi

Pour installer le collier double solaire, utiliser une vis de 6 mm à tête à disque large (13 mm de diamètre minimum), et non une vis à tête fraisée !

Matière

Polyamide - PA

Couleur

Noir

Résistance thermique max.

200 °C