Collier de tuyau, caoutchouc, deux parties
Collier de tuyau, caoutchouc, deux parties, autres
COLLIER TIPP 2G 26-28 MM
Art. N° 0543202028
EAN 4048539200856
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Plage de serrage min./max. (ØD) | 26-28 mm |
Charge admissible | 1500 N |
Filetage de raccordement (G) | M8, M10 |
Convient pour tuyau en acier DIN 2440, DIN 2448 | 3/4pouce |
Résistance thermique min./max. | -30 jusqu'à 110 °C |
Sans silicone | Oui |
Classe du matériau de construction | B2 |
DIN | 4109 |