Collier de tuyau, aluminium
Collier de tuyau, aluminium
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Avec vis à tête cylindrique bombée M5 x 16 mm en acier inoxydable
- Avec fente
Fiches de données de sécurité(X)
Pour l'acheminement (point de fixation simple) des tuyaux en aluminium rigides Alu-Steck-WES ou Alu-Gewinde-WES
Taille nominale | 20 |
Avec système de connexion (vertical) | Non |
Longueur du trou oblong | 10 mm |
Largeur du trou oblong | 6.5 mm |
Résistance thermique min./max. | -45 jusqu'à 250 °C |
Matière | Aluminium |
Sans halogène | Oui |
Sans silicone | Oui |