Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Collier de serrage à mâchoires

Collier à mâchoires DIN 3017-2 forme S/B1 W1
COLLIERS DIN3017 D14MM / L9MM

Art. N° 054014 9

EAN 4011231448024

Prix affichés aux clients après connexion
Collier de serrage à mâchoires

Art. N° 054014 9

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 25 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour les raccords avec une pression de contact élevée et uniforme

Conception à mors de serrage puissants


  • Force de serrage élevée

  • Haute densité
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Airbag, serrage/fixation

Matière

Acier

Finition

Zingué

Largeur de bande

9 mm

Diamètre nominal

14 mm

Plage de serrage min./max.

13,5-14,5 mm

Type d’entrainement

Fente

Couple de serrage

1,2 Nm

Normes

DIN 3017

Conforme à la norme RoHS

Oui

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Assortiment de colliers de serrage à mors de serrage 243 pièces dans le système de rangement à compartiments

ASS-COLLIER-SERRAGE-MORS-SERRAGE-243PCS