Collier de serrage DIN 3017-1, forme A, W5 BASIC-Line
DIN 3017-1 forme A W5 BASIC-Line
Art. N° 495085070
EAN 4065233114197
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Systèmes de conduites de carburant, conduites d'air, eau de refroidissement/chauffage, serrage/fixation en général
Matière de la bande de serrage | Acier inoxydable A4 |
Surface de la bande de serrage | Nu |
Matière de la vis | Acier inoxydable A4 |
Finition de la vis | Brut |
Matière du boîtier | Acier inoxydable A4 |
Finition du boîtier | Brut |
Largeur de bande | 9 mm |
Plage de serrage min./max. | 50-70 mm |
Type d’entrainement | Fente |
Surplat (SW) | 7mm |
Normes | DIN 3017 |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme | A |