Collier de serrage
Collier de serrage AISI 430
COLLIER ZEBRA LARGEUR 9MM CLE7 50-70
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Le tuyau n'est pas endommagé par le serrage
- L'intérieur du collier est lisse, sans cavités ni zones surélevées
- Sangle et cadenas : acier inoxydable
- Les bords relevés du collier empêchent la coupure du tube
- Fermeture optimale grâce au cadenas très court
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière de la bande de serrage | Acier inoxydable AISI 430 |
Matière du boîtier | Acier inoxydable AISI 430 |
Largeur de bande | 9 mm |
Plage d'ouverture min./max. | 50-70 mm |
Surplat (SW) | 7mm |