Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Collier de fixation TIPP® Projekt

Collier de fixation TIPP Projekt
COLLIER TIPP PROJEKT GS Ø25-30 MM

Art. N° 0543911030

EAN 4053479270340

Prix affichés aux clients après connexion
Collier de fixation TIPP® Projekt

Art. N° 0543911030

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 300 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Collier de fixation à charnière avec vis captive
  • Atténuation des bruits selon DIN 4109
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la fixation des tuyaux d'eau potable et de chauffage.

Plage de serrage min./max. (ØD)

25-30 mm

Filetage de raccordement (G)

M8

Largeur de bande métallique (BM)

20 mm

Charge admissible

0,8 kN

Épaisseur de bande métallique (tM)

1,0 mm

Résistance thermique min./max.

-30 jusqu'à 110 °C

Matière

Acier de construction, 1.0037 anciennement S235 JR

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Poids

39 g

Matière du profil en caoutchouc

EPDM