Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Collier à une oreille ajustable en continu

Collier à 1 oreille variable
COLLIER-1OREIL-SS ASPERITE-B7-(9,8-12,3)

Art. N° 0541007123
EAN 4038898830450

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Faible hauteur hors-tout, pour effectuer des raccords même dans les espaces les plus étroits

Faible hauteur d'installation, plage de serrage réduite


Pose précise, même dans les espaces les plus restreints

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Systèmes de conduites de carburant, conduites d'air, airbag, eau de refroidissement/chauffage, serrage/fixation, circuits d'huile et hydrauliques basse pression

Matière

Acier inoxydable A2, 1.4307

Finition

Brut

Largeur de bande

7 mm

Plage d'adhérence min./max.

9,8-12,3 mm

Conforme à la norme RoHS

Oui

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Tenaille russe DIN 5242

PINCE RABITZ, 200MM