Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Collier à cheville pour fixation de câbles

Collier à cheville pour fixation de câbles
COLLIER A CHEVILLE P.CABLE 8-28MM

Art. N° 0971100828

EAN 4038898283775

Prix affichés aux clients après connexion
Collier à cheville pour fixation de câbles

Art. N° 0971100828
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
Percer, insérer et c'est terminé
  • Convient pour le béton, la brique calcaire pleine, le béton léger et la pierre naturelle

  • Valeurs de traction élevées (jusqu'à 40 kg)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour l'acheminement de câbles individuels, faisceaux de câbles et tubes en plastique flexibles. Montage en saillie et dans les canaux de maçonnerie.

Plage de serrage min./max.

8-28 mm

Diamètre de perçage

6 mm

Poids de charge max.

40 kg

Résistance thermique min./max.

-20 jusqu'à 85 °C

Matière

Polypropylène - PP

Sans halogène

Oui

Sans silicone

Oui

Couleur

Gris clair RAL 7035