Collier W-SL
Collier W-SL
Art. N° 086230301
EAN 4056807331188
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Option de montage traversant garantie
Distance fixée à 16 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Protection de la section transversale de profilé pour deux supports W-SL dans une plage de distances définie
![]() | |
Longueur (L) | 16 mm |
Largeur (B) | 30 mm |
Hauteur (H) | 71 mm |
Épaisseur du matériau (t) | 1,5 mm |
Distance 1 (A) | 41 mm |
Diamètre (ØD) | 17 mm |
Adapté au transporteur W-SL | U100, U80 |
Finition | Galvanisé à chaud par lot |
Matière | Acier de construction, 1.0037 anciennement S235 JR |
Poids du produit (par pièce) | 40,000 g |