Collecteur d'ordures
Poubelle
ABFALLSAMMLER-BAD-KIPPEIMER-8LTR
Art. N° 0684902110
EAN 4024835545068
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
À installer et fixer dans une salle de bain, un meuble de bureau ou de cuisine
Inclinable
- Accès pratique
- Facile à déposer
Capacité : 8 litres
Matériau : plastique PP
- Robuste
- Hygiénique
Signal blanc, similaire au RAL 9003, support en métal chromé
La fixation du panneau est réversible gauche-droite
Les dimensions sont fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Polypropylène - PP |
Couleur | Blanc de sécurité, similaire à RAL 9003 |
Largeur | 178 mm |
Hauteur | 359 mm |
Hauteur d'installation | 400 mm |
Contenu | 8 L |