Collecteur d'huile usagée R90
Collecteur d'huile usagée R90
COLLECTEUR D'HUILE USAGÉE
Art. N° 071593 90
EAN 4011231751131
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Bac de récupération pivotant et réglable en hauteur
- Avec support de vidange du filtre à huile.
- Avec soupape de purge pour un contrôle facile de l'huile vidangée.
Tube d'observation externe.
Permet de surveiller la quantité d'huile usagée.
Se vide via le tampon de pression (0,5 bar).
Plateau avec petites pièces amovibles.
Volume du bac : 90 litres
Dimensions du plateau de récupération : Ø 580 x 300 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Capacité de bac | 90 L |
Hauteur min./max. | 1400-1900 mm |
Diamètre du bac | 580 mm |
Hauteur max. | 1900 mm |
Hauteur du bac | 300 mm |
Capacité du bac | 13 L |
Nombre de roues de guidage | 2 PCS |
Nombre de roues fixes | 2 PCS |