Colle thermofusible 202
Colle thermofusible 202
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Application universelle sur de nombreux matériaux
- Transparence semblable au verre
- Flexible
- Temps de pose et de prise réduits
- Peu odorant
- Les matières premières utilisées sont conformes à la directive de la FDA 175.105 relative aux emballages extérieurs de produits alimentaires
Eviter d'entreposer le produit dans un lieu susceptible de présenter des températures excessives (par exemple en raison du rayonnement solaire), car cela pourrait entraîner une modification de la forme extérieure de la colle thermofusible.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur nos expériences. Toujours procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Colle thermofusible universelle pour le montage et le collage permanent dans le secteur de l'industrie et de l'artisanat, ainsi que pour les applications domestiques et de loisir. Idéal pour le secteur de la fabrication de meubles, du textile et de la mousse, ainsi que pour la fleuristerie, la fixation intérieure, la construction de stands de salon, etc. Excellente adhérence sur le bois et les produits à base de bois, le papier, le carton, les textiles et les plastiques tels que le PS et le PVC.
Les surfaces adhésives doivent être exemptes de poussière, de saleté, d'humidité, de graisse et d'agents anti-adhésifs. Les plastifiants contenus dans les plastiques et les peintures peuvent dégrader la durabilité de la colle. Appliquer un point, un film ou un cordon de colle thermofusible et serrer immédiatement les pièces l'une contre l'autre. Appliquer brièvement de la pression accroît la résistance.
Poids net | 6 kg |
Base chimique | Ethylène-acétate de vinyle |
Couleur | Translucide |
Longueur | 200 mm |
Diamètre | 12 mm |
Viscosité | 19000 mPas |
Point de ramollissement | 85 °C |
Conditions de viscosité | Brookfield |
Temps d'ouverture min./max. | 16-60 s |
Température de mise en œuvre min./max | 160 jusqu'à 190 °C |
Durée de stockage après production | 36 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | à température ambiante, dans l'emballage d'origine |
Adhérence | 0 - sans objet |
Amovibilité | 0 - sans objet |
Sans silicone | Oui |
Sans solvant | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!