Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Colle thermofusible 201

Colle thermofusible 201

Art. N° 0890100155

EAN 4046777930658

Prix affichés aux clients après connexion
Colle thermofusible 201

Art. N° 0890100155
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
Ideal for difficult surfaces
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Poids net

500 g

Base chimique

Ethylène-acétate de vinyle

Couleur

Blanc

Longueur

200 mm

Diamètre

12 mm

Viscosité

5000 mPas

Point de ramollissement

90 °C

Conditions de viscosité

à 180°C

Temps d'ouverture min./max.

20-60 s

Température de mise en œuvre min./max

180 jusqu'à 200 °C

Durée de stockage après production

36 Mois

Conditions de durée de conservation à partir de la production

à température ambiante, dans l'emballage d'origine

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pistolet à colle électrique HKP 220

PISTOLET À COLLE-HKP220

Pistolet à colle très puissant, idéal pour tous les travaux d'installation, de réparation, de fixation et de décoration