Colle structurale FIXIT POWER + HIGH TACK
Colle struct. FIXIT POWER + HIGH TACK
FIXIT POWER NOIR 290ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Propriétés :
- Très haute adhérence initiale. Dans la plupart des cas, le soutien n'est plus nécessaire, même pour des articles lourds
- Adhère aux surfaces humides et mouillées
- Elasticité permanente - Résistance à l'eau de mer et aux intempéries
- Application sanitaire : résistance à la moisissure
- Aucune contamination des zones autour des surfaces poreuses (pierres naturelles)
- Compatibles avec la plupart des peintures (y compris les revêtements en poudre)
- Sans silicone, isocyanates, PVC ni solvants
- Quasiment inodore
- Formation de pellicule et prise très rapides
Peut être peinte
Idéale pour les systèmes de peinture à l'eau à base d'acrylate. Des retards de séchage peuvent se produire avec les peintures à base de résine alkyde. Avant toute application de peinture, nettoyer la surface d'étanchéité avec du white spirit. Pour une adhérence optimale de la dispersion acrylique, il est préférable d'appliquer la première couche de peinture sous 3 jours. L'adhérence de la peinture sur le produit d'étanchéité dépend en partie de la composition de la peinture. Il est fortement recommandé d'effectuer un test au préalable.
REMARQUE :
Lisser avec une solution de savon neutre
Eviter tout contact entre la colle et les nettoyants et les solvants
La colle ne contient pas de stabilisateurs UV et la pâte est de couleur blanche
Cela peut provoquer un léger jaunissement au fil du temps. Cela n'affecte en aucune façon les propriétés techniques de la colle
Eviter tout contact avec les vapeurs chimiques, les solvants et les nettoyants, surtout au cours du durcissement
Ne convient pas pour la construction d'aquariums ou le PMMA, PE, PP, PTFE, caoutchouc, surfaces à base de bitumine ou surfaces contenant de la cire ou de la paraffine
Il est toujours recommandé de tester l'adhérence et la compatibilité au préalable.
Fiches de données de sécurité(X)
Applications :
- Scellement imperméable de tous types de matériaux dans le bâtiment et l'industrie
- Scellement et assemblage de pierres naturelles telles que le marbre, le granit, la pierre bleue et autres matériaux poreux similaires, où la contamination autour des zones poreuses peut être due à des huiles ou des plastifiants
- Collage de tous les types de miroirs
- Scellement et jointoyage dans les salles de bain et les pièces humides
- Scellement imperméable des plinthes, appuis de portes et fenêtres, profils muraux, bordures, etc.
- Collage et étanchéité des joints dans les carrosserie, le métal, les aéronefs et la construction navale
- Collage souple de matériaux soumis aux vibrations
Contenu | 290 ml |
Type de récipient | Cartouche |
Base chimique | Polymère MS |
Couleur | Noir |
Vitesse de polymérisation (selon conditions) | 2 mm/d / 20°C et 50% d'humidité relative. Selon la force des chenilles. |
Température de mise en œuvre min./max | 5 à 40 °C |
Conditions de résistance à la traction | conforme à la norme DIN 53504 |
Résistance longitudinale à la déchirure min. | 2.2 N/m |
Conditions de résistance à la déchirure | conforme à la norme DIN 53515 |
Conditions de durée de stockage après production | 18 Mois / de 5°C à 25°C |