Exclusivement pour les entrepreneurs
Des informations détaillées
E-shop Award 2019
Livraison rapide
Plus de 130.000 produits
Colle struct. FIXIT POWER + HIGH TACK
FIXIT POWER - BLANC - 290ML
Prix affichés aux clients après connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Propriétés :
Peut être peinte
Idéale pour les systèmes de peinture à l'eau à base d'acrylate. Des retards de séchage peuvent se produire avec les peintures à base de résine alkyde. Avant toute application de peinture, nettoyer la surface d'étanchéité avec du white spirit. Pour une adhérence optimale de la dispersion acrylique, il est préférable d'appliquer la première couche de peinture sous 3 jours. L'adhérence de la peinture sur le produit d'étanchéité dépend en partie de la composition de la peinture. Il est fortement recommandé d'effectuer un test au préalable.
REMARQUE :
Lisser avec une solution de savon neutre
Eviter tout contact entre la colle et les nettoyants et les solvants
La colle ne contient pas de stabilisateurs UV et la pâte est de couleur blanche
Cela peut provoquer un léger jaunissement au fil du temps. Cela n'affecte en aucune façon les propriétés techniques de la colle
Eviter tout contact avec les vapeurs chimiques, les solvants et les nettoyants, surtout au cours du durcissement
Ne convient pas pour la construction d'aquariums ou le PMMA, PE, PP, PTFE, caoutchouc, surfaces à base de bitumine ou surfaces contenant de la cire ou de la paraffine
Il est toujours recommandé de tester l'adhérence et la compatibilité au préalable.
Catalogue Würth(X)
PDF 1
Fiches de données de sécurité(X)
Certificats/Documents(X)
Applications :
Contenu | 290 ml |
Type de contenant | Cartouche |
Base chimique | Polymère MS |
Couleur | Blanc |
Densité | 1,57 g/cm³ |
Vitesse de polymérisation (selon conditions) | 2 mm/d / 20°C et 50% d'humidité relative |
Conditions de résistance à la traction | conforme à la norme DIN 53504 |
Résistance longitudinale à la déchirure min. | 2.2 N/m |
Conditions de résistance à la déchirure | conforme à la norme DIN 53515 |
Température de mise en oeuvre min./max. | 5 à 40 °C |
Durée de conservation à partir de la production/conditions | 18 Mois / de 5°C à 25°C |
Compatibilité des revêtements | Oui |