Colle pour toit plat Flachdach Fix
Colle pour toit plat, flat roof fix
Art. N° 0838892401
EAN 4065746455527
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Caractéristiques du produit testées et éprouvées
- Résistance au vent conforme à la norme ETAG 006, rapports de test I.F.I., Aachen
- Pouvoir adhésif conforme à la norme IfBT
Pas d'application mécanique requise
Réduction de la charge de travail pouvant aller jusqu'à 30 %. Selon les conditions climatiques, le produit durcit en 60 à 120 minutes, ce qui signifie que les travaux suivants peuvent se poursuivre plus rapidement.
Haut niveau d'adhérence initiale, même à basses températures
Ne coule pas, forme un cordon solide et extrêmement adhésif. Peut être appliqué à une température pouvant aller jusqu'à -5 °C (la température du bidon doit être de +5 °C minimum).
Utilisation économique
Il est possible de fixer environ 10–12 m² de matériau isolant avec 800 ml (selon les conditions d'application et la température, pour une mèche adhésive de 30 mm).
Veiller à respecter les temps de séchage pour laisser le temps aux gaz résiduels de s'échapper de la structure. Respecter les préconisations du fabricant de panneaux d'isolation.
Ces données sont des recommandations reposant sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour une fixation propre, économique et permanente des panneaux d'isolation thermique sur les toits plats et les toits inclinés, et pour combler les cavités entre les différents éléments d'isolation thermique. Notamment pour les surfaces irrégulières sur les chantiers de rénovation, la colle isolante nivelle immédiatement toutes les irrégularités grâce à sa structure en mousse directe.
Adhère à toutes les surfaces de construction standard comme les bandes en bitume poncées/rectifiées, la mousse dure à base de polystyrène et de polyuréthane, les tôles en acier protégées contre la corrosion, le fibrociment, le béton cellulaire, les panneaux de particules, le PVC dur, la pierre, l'enduit, le bois, les revêtements épais en bitume-latex et les peintures à émulsion.
Pour fixer les panneaux d'isolation thermique à base de polystyrène (EPS + XPS) et de mousse dure en PIR/PUR sur les toits plats. Il faut trois mèches, mesurant chacune au moins 30 mm de diamètre, par m². Augmenter la quantité de colle utilisée en cas d'application sur les bords/coins ou sur les surfaces exposées à une absorption accrue. Il est possible d'accélérer le processus de durcissement en pulvérisant légèrement la mèche adhésive avec de l'eau. Ensuite, appuyer sur le panneau isolant dans un délai d'environ 8 minutes (selon la température et le taux d'humidité).
Base chimique | Polyuréthane |
Couleur | Orange |
Densité | 25 g/cm³ |
Rendement (volume) environ | 40 L |
Temps de formation de peau min. | 8 min |
Conditions pour la formation de peau | à 20°C et 65% d'humidité relative |
Peut être coupé après | 50 min |
Conditions de possibilité de coupe | à 20°C et 60% d'humidité relative |
Capacité de charge | 12 h |
Conditions de résilience totale | à 20°C et 65% d'humidité relative |
Température de traitement de surface min. | -5 °C |
Température de traitement de surface max. | 35 °C |
Température de mise en œuvre aérosol min. | +5 °C |
Température de mise en œuvre aérosol max. | 25 °C |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 90 °C |
Classe du matériau de construction | B1 |
Condition pour la classe du matériau de construction | conforme à la norme DIN 4102 |
Conductivité thermique λ | 0,035 W/(m·K) |
Conditions de conductivité thermique λ | conforme à la norme DIN 52612 |
Résistance à la traction min. | 0,19 N/mm² |
Conditions de résistance à la traction | conforme à la norme DIN EN 1607 |
Résistance combinée à la traction et au cisaillement max. | 0,489 N/mm² |
Conditions de résistance combinée à la traction et au cisaillement | conforme à la norme EN 12090 |
Sans solvant | Oui |
Sans silicone | Oui |
Contenu | 800 ml |
Type de récipient | Flacon |
Durée de stockage après production | 12 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | à 23°C et 50% d'humidité relative |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!