Colle pour ruban d'étanchéité EPDM
Colle pour ruban d'étanchéité EPDM
KLEBST-KST-EPDM-BAND-600ML






Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Excellente compatibilité avec les matériaux
Grâce à sa formule contenant peu de solvants, le produit peut être utilisé sur toutes les surfaces de construction courantes, par ex. sur le Styrodur.
Hautement élastique
Lorsqu'il est utilisé avec les films EPDM élastiques, les mouvements du bâtiment sont compensés de manière optimale.
Bonnes propriétés adhésives
Adhère même sur les surfaces légèrement humides (mais pas mouillées).
Excellente stabilité
Le produit ne coule pas sur la maçonnerie.
Sans silicone, sans acide et sans silicone
Inodore
- Conserver le récipient d'origine hermétiquement fermé dans un endroit sec à des températures comprises entre +5 °C et +25 °C sans exposition directe au soleil.
- La colle pour ruban d'étanchéité EPDM, la colle Flexband et la colle Flexband Plus ne doivent pas entrer en contact avec l'eau.
- Ne pas utiliser de colle pour ruban d'étanchéité EPDM sur les surfaces qui ont été prétraitées avec du primaire butyle-bitume (réf. 0982 875/876).
- Il est recommandé d'effectuer des essais préliminaires sur les bandes de bitume en raison du grand nombre de systèmes différents.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et de poursuivre le développement des produits. Se reporter à la fiche de données techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
Pour coller les rubans d'étanchéité EPDM Würth sur les cadres de fenêtres et de portes et sur les autres surfaces de construction. Peut aussi être utilisé sur les revêtements irréguliers.
Les surfaces d'application doivent être propres, sèches et exemptes de graisse. Pour le prétraitement, se référer à la fiche de données techniques.
Appliquer la colle pour ruban d'étanchéité EPDM sur la surface et essuyer avec une spatule dentée. En fonction de la largeur du film, la largeur de la colle doit être de 40 mm minimum sur le bâtiment et de 30 mm minimum sur l'élément, avec une épaisseur de 1 mm dans chaque cas. Prêter attention aux spécifications de planification si un collage de toute la surface est requis. En cas de chevauchements de film, respecter un chevauchement d'une longueur d'au moins10 cm.
Coller le ruban EPDM sur la surface et appuyer légèrement à l'aide d'un rouleau de pression, tout en veillant à éviter les tensions et la formation dune boucle de mouvement. Après avoir appuyé sur le film, l'interstice de collage devrait présenter une épaisseur d'au moins 1 mm et être entièrement rempli de colle, sans poches d'air. Le ruban peut être ajusté après collage dans un délai de 30 minutes maximum.
Pour plus d'informations, se référer à la fiche technique.
Contenu | 600 ml |
Type de récipient | Poche |
Base chimique | Polyuréthane hybride |
Couleur | Noir |
Densité | 1.3 g/cm³ |
Vitesse de polymérisation (selon conditions) | 2 mm/d / 23°C et 50% d'humidité relative |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 35 °C |
Résistance thermique min./max. | -30 jusqu'à +70 °C |
Sans silicone | Oui |
Conditions de durée de stockage après production | 12 Mois / à 20°C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!