Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Colle pour plastique REPLAST® Easy Universal

Colle pour plastique REPLASTeasy Universal
COLLE UNIVERSELLE REPLAST EASY 50ML

Art. N° 08935004

EAN 4050641134882

Prix affichés aux clients après connexion
Colle pour plastique REPLAST® Easy Universal

Art. N° 08935004

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 6 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour la réparation plastique REPLAST® Easy

Colle compatible avec pratiquement tous les types de plastique


  • Ne nécessite pas l'utilisation de différents types de colles

  • Peut être utilisée pour les réparations et le collage structural


Buse mélangeuse spéciale


  • Mélange optimal avec des volumes minimaux

  • Faible perte de colle (déchets)


Durcissement rapide


Des tâches supplémentaires, comme le ponçage, sont possibles très rapidement après l'application



Excellente résistance aux produits chimiques


Résiste à un large éventail de liquides tels que l'essence, à de nombreuses huiles et à l'acétate d'éthyle



Sans solvant

Indication

Dans certains cas, des problèmes d'adhérence peuvent survenir en raison des revêtements et agents anti-adhésifs utilisés au cours du processus de production du plastique. Incompatible avec le PE (polyéthylène), le PP (polypropylène) ou le PTFE (polytétrafluoréthylène). Vérifier la compatibilité avec les matériaux sur une zone invisible si nécessaire.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Voitures :


Déflecteurs, calandres, clips pour panneaux, pare-chocs, supports de phares et de radiateurs, etc.



Poids lourds et bus :


Tabliers, pare-chocs, tuyaux d'admission d'air, passages de roue, etc.



Motos :


Tous les panneaux de carrosserie

Contenu

50 ml

Base chimique

Polyuréthane bi-composant

Temps de traitement

3,5 min

Couleur

Noir

Densité

1,225 g/cm³

Sec au toucher min.

30 min

Température de mise en œuvre min./max

15 jusqu'à 25 °C

Résistance thermique min./max.

-30 jusqu'à +100 °C

Sans silicone

Oui

Dureté Shore D

79

Ponçage possible après

30 min

Conditions de ponçage

23°C

Colle pour plastique REPLAST® Easy Universal comprenant:
2 x
Buse de mélange statique pour colle plastique 2C

BUSE MELANGEUSE PR REPLAST

Description: Pour colle plastique 2C
Quantité: 2 x
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
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pistolet à double cartouche pour les cartouches doubles de 50 ml

PISTOLET MANUEL PR 50ML

Rapport de mélange de 1:1
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.