Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Colle pour plastique REPLAST® Easy Fast

Colle pour plastique REPLASTeasy Fast
COLLE BICOMPO FAST REPLAST EASY 50ML
REPLAST

Art. N° 08935003
EAN 4045989337675

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour la réparation plastique REPLAST® Easy
  • Colle compatible avec pratiquement tous les types de plastiques

  • Buse mélangeuse spéciale pour un mélange optimal avec faible perte de colle

  • Séchage rapide

  • Excellente résistance chimique

  • Sans solvants
Indication

Dans certains cas, des problèmes d'adhérence peuvent survenir en raison des revêtements et agents anti-adhésifs utilisés au cours du processus de production du plastique. Incompatible avec le PE (polyéthylène), le PP (polypropylène) ou le PTFE (polytétrafluoroéthylène). Vérifier la compatibilité avec les matériaux sur une zone invisible si nécessaire.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Voitures :


Déflecteurs, calandres, clips pour panneaux, pare-chocs, supports de phares et de radiateurs, etc.



Poids lourds et bus :


Tabliers, pare-chocs, tuyaux d'admission d'air, passages de roue, etc.



Motos :


Tous les éléments de carrosserie

Contenu

50 ml

Base chimique

Polyuréthane bi-composant

Temps de traitement

1.5 min

Couleur

Noir

Densité

1.225 g/cm³

Sec au toucher min.

10 min

Température de mise en œuvre min./max

15 jusqu'à 25 °C

Résistance thermique min./max.

-30 jusqu'à +100 °C

Sans silicone

Oui

Dureté Shore D

79

Colle pour plastique REPLAST® Easy Fast comprenant:
2 x
Buse de mélange statique pour colle plastique 2C

BUSE MELANGEUSE PR REPLAST

Description: Pour colle plastique 2C
Quantité: 2 x
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
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pistolet à double cartouche Pour les cartouches doubles de 50 ml

PISTOLET MANUEL PR 50ML

Rapport de mélange de 1:1
x 1 pcs