Colle pour pare-brise monocomposant Ultimate
Colle pour pare-brise/vitre Ultimate
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
S'utilise quasiment en toutes saisons
- Temps d'immobilisation d'une heure pour un véhicule avec airbag à une température ambiante comprise entre -10 °C et +35 °C
- Voir la fiche technique pour connaître le temps d'immobilisation des véhicules de grande taille
- Convient aux véhicules avec systèmes d'assistance à la conduite
Sécurité testée
- Temps d'immobilisation du véhicule confirmé par crash-test et certificat TÜV conformément à la norme FMVSS208/212
- Satisfait aux exigences des constructeurs OEM (équipementiers d'origine, constructeurs automobiles)
- Colle pour pare-brise à haut module d'élasticité contribuant à la rigidité de la caisse
- Convient aux antennes, non conductrice
- Idéale pour une utilisation sur l'aluminium, le magnésium et les carrosseries hybrides car elle empêche toute corrosion par contact
Ne pas placer le véhicule sur une plateforme élévatrice. Consulter les informations fournies par le constructeur automobile au sujet de la géométrie du cordon. Respecter les temps de mise en œuvre et d'immobilisation. Les temps de séchage et de durcissement dépendent de la température ambiante et de l'humidité.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Colle pour pare-brise monocomposant de haute qualité pour tous types de véhicules, pouvant être utilisée quasiment en toutes saisons.
S'assurer que le matériau est appliqué dans un environnement de travail propre. Il est essentiel d'utiliser le produit avec les autres composants du système Würth pour garantir un travail correct et sans défaut. Les instructions de travail fournies avec le produit doivent être respectées pendant l'application. Un Varioprimer doit être appliqué sur les surfaces fraîchement peintes. Laisser le revêtement durcir complètement avant d'appliquer le Varioprimer. Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.
Contenu | 600 ml |
Type de récipient | Poche |
Base chimique | Polyuréthane mono-composant absorbeur d'humidité |
Couleur | Noir |
Temps de formation de peau min. | 15 min |
Densité/conditions | 1,27 g/cm³ / à 23°C, 50% d'humidité relative |
Temps d'ouverture max./conditions | 15 min / à 23°C et 50% d'humidité |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 35 °C |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à +120 °C |
Résistance au cisaillement par traction | 5,5 MPa |
Conditions de durée de stockage après production | 12 Mois / de 5°C à 25°C |
Résistance à la traction | 9 MPa |
Odeur/parfum | Inodore |
Dureté Shore A | 60 |
Poids du produit (par pièce) | 743,000 g |
Durée de stockage après production | 12 Mois |
Densité | 1,27 g/cm³ |
Vitesse de polymérisation | 4 mm/d |
Temps de remise en service (avec airbag) | 1 h |
Temps de remise en service (sans airbag) | 30 min |
Allongement à la rupture | 300 % |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!