Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Colle pour pare-brise Poids Lourds

Colle pour pare-brise Cargo

Art. N° 0890023760

EAN 4065233119222

Prix affichés aux clients après connexion
Colle pour pare-brise Poids Lourds

Art. N° 0890023760

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 20 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Colle pour pare-brise mono composant particulièrement adaptée aux véhicules utilitaires, aux bus et aux véhicules ferroviaires
  • Colle mono composant haut module, flexible et à compensation de tolérance pour pare-brise

  • Temps de mise en œuvre prolongé - application facile

  • Excellente stabilité (peut être utilisée sur les surfaces verticales, par exemple les vitres latérales)

  • Facile à lisser

  • Sachets écologiques (plus petit volume d'emballage, réduction des déchets)

  • Sans solvant ni PVC
Indication

Ne pas placer le véhicule sur une plateforme élévatrice. Consulter les informations fournies par le constructeur automobile au sujet de la géométrie du cordon. Respecter le temps de mise en œuvre et le temps d'immobilisation. Le temps de séchage et le temps de ventilation dépendent de la température ambiante et de l'humidité.



Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation.Ceci s'applique également à notre service client commercial et technique. Nous recommandons de toujours procéder à vos propres tests. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Vitres de rechange pour véhicules utilitaires, bus, VU, machines agricoles, engins de chantier et véhicules ferroviaires.

Mode d'emploi

S'assurer que le matériau est appliqué dans un environnement de travail propre. Appliquer la colle à l'aide des composants du système correspondant. La surface doit obligatoirement être préparée. Nettoyer les surfaces à coller (pare-brise et carrosserie) et laisser sécher à l'air libre pendant 5 minutes. Appliquer une fine couche de Varioprimer sur la surface à coller sur le pare-brise et laisser sécher à l'air libre pendant 10 minutes. Appliquer la colle avec le pistolet à la perpendiculaire du châssis, en commençant par le centre du bord inférieur du pare-brise. Si la peinture sur la surface à coller est endommagée ou fraîchement peinte, appliquer du Varioprimer et laisser sécher à l'air libre pendant 10 minutes. Laisser la peinture durcir complètement avant d'appliquer le Varioprimer. Si le temps entre la découpe de l'ancien cordon de colle et l'application de la colle pour pare-brise est supérieur à 8 heures, nous recommandons d'activer le cordon de colle découpé avec du Varioprimer.

Contenu

600 ml

Type de récipient

Poche

Base chimique

Polyuréthane

Couleur

Noir

Temps de formation de peau min.

30 min

Densité/conditions

1,2 kg/m³ / à 20°C, DIN 53217

Temps d'ouverture max./conditions

30 min / à 23°C et 50% d'humidité

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 40 °C

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 90 °C

Résistance au cisaillement par traction

5 MPa

Conditions de durée de stockage après production

12 Mois / de 5°C à 35°C

Résistance à la traction

8 MPa

Sans silicone

Oui

Résistance à

Intempéries (très bonne)

Dureté Shore A

65 +/- 5

Poids du produit (par pièce)

762,000 g

Durée de stockage après production

12 Mois

Densité

1,2 kg/m³

Vitesse de polymérisation

3 mm/d

Temps de remise en service (avec airbag)

2 h

Résistance aux UV

Stable aux UV

Allongement à la rupture

300 %

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Primaire pour colle de pare-brise Varioprimer Safe + Easy

VARIOPRIMER ULTIMATE RUITENLIJM

Agent de prétraitement de surface multi-usage pour tous les substrats courants utilisés dans le secteur des vitres de rechange
Nettoyant pour vitres

GLSCLNR-SPRAYBOTTLE-ECO-500ML

Pour un nettoyage soigneux, sans rayure.
Nettoyant pour vitres

GLSCLNR-REFILL-ECO-5LTR

Pour un nettoyage soigneux, sans rayure.
x 1 pcs
Pistolet mastics-colles à batterie Li-Ion 18 V AKP 18-600 M-CUBE®

PISTOLET MASTICS LI-ION 18 V AKP 18-600

Pistolet d'extrusion sans fil puissant avec débrayage automatique de la crémaillère
x 1 pcs
Primaire pour colle de pare-brise Varioprimer Safe + Easy

PRIMER VOOR RUITENLIJM VARIOPRIM

Agent de prétraitement de surface multi-usage pour tous les substrats courants utilisés dans le secteur des vitres de rechange
Pack pistolet 24:1 à 600 ml

MANCLKGGUN-SAUS-24:1-600ML

Pistolet mastics-colles manuel robuste 24:1 jusqu'à 600 ml pour adhésifs et produits d'étanchéité très visqueux. Peut être converti pour les cartouches
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Tampon pour primaire Pour linstallation de fenêtres

TAMPON DAPPLICATION PRIMAIRE PB

Eponge de nettoyage abrasive 134 x 60 x 30 mm

CLNSPNG-ABRASIVE-L100MMXW20MMXH20MM

Pour un nettoyage en profondeur des saletés tenaces sur les panneaux de verre et les bords sérigraphiés en céramique
x 48 pcs
Buse dapplication pour vitre standard Pour sacs

TUBE DAPPLICATION DE DISQUE

x 12 pcs
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.