Colle pour pare-brise Classic Plus
Colle pour pare-brise Classic Plus
CART-COLLE-PARE-BRISE-CLASSIC-PLUS-310ML
Art. N° 0890023701
EAN 4045989968329
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Haut module
Pour tous les types de véhicules classiques dans les domaines des véhicules de tourisme, des véhicules utilitaires, des bus, des camions et des machines agricoles et de construction
Convient aux antennes intégrées, non conductrice
Évite toute corrosion de contact
Convient à une utilisation sur l'aluminium-magnésium et la carrosserie de véhicules hybrides (par exemple, Audi A8, Jaguar XJ, etc.)
Test de sécurité
- Temps d'immobilisation confirmé par crash-test et certificat TÜV conformément à la norme FMVSS208/212
- Satisfait aux exigences des équipementiers d'origine (constructeurs automobiles)
Il est impératif d'utiliser le nettoyant actif Würth et le Varioprimer Würth pour préparer les surfaces. Contrôler les produits avant utilisation pour s'assurer qu'ils n'ont pas expiré. Appliquer la colle tout en guidant le pistolet verticalement, en commençant en bas au milieu de la vitre. Ne pas placer le véhicule sur un pont. Consulter les informations fournies par le constructeur automobile au sujet de la géométrie du cordon. Respecter le temps de mise en œuvre et le temps d'immobilisation.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Peut être utilisée pour tous les types de véhicules standard dans les secteurs des voitures de tourisme, des véhicules utilitaires, des bus, des fourgonnettes et des machines agricoles et de construction
Lors de l'application du matériau, vérifier que l'environnement de travail est propre. Il est essentiel d'utiliser le produit avec les autres composants du système Würth pour garantir un travail correct et sans défaut. Les instructions de travail fournies avec le produit doivent être respectées pendant l'application.
Un primaire Varioprimer doit être appliqué sur les surfaces qui viennent d'être peintes. Attendre que la peinture soit totalement sèche avant d'appliquer le Varioprimer.
Contenu | 310 ml |
Type de récipient | Cartouche |
Base chimique | Polyuréthane mono-composant absorbeur d'humidité |
Couleur | Noir |
Densité/conditions | 1,2 g/cm³ / à 20°C |
Conditions relatives au temps de remise en service | à 23°C et 50% d'humidité relative |
Temps d'ouverture max./conditions | 15 min / à 23°C et 50% d'humidité |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 35 °C |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 120 °C |
Résistance au cisaillement par traction | 4,5 MPa |
Conditions de durée de stockage après production | 15 Mois / de 5°C à 25°C |
Résistance à la traction | 6 MPa |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Poids du produit (par pièce) | 414,000 g |
Durée de stockage après production | 15 Mois |
Densité | 1,2 g/cm³ |
Vitesse de polymérisation | 3,5 mm/d |
Temps de remise en service (avec airbag) | 2 h |
Temps de remise en service (sans airbag) | 1 h |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!