Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Colle pour façade

Colle pour façade
COLLE MOUSE ISOLATION FAÇADE 800ML

Art. N° 089240010

EAN 4065746407694

Prix affichés aux clients après connexion
Colle pour façade

Art. N° 089240010
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
Mousse polyuréthane 1C pour fixer les panneaux isolants sur les façades conformément à la norme DIN EN 13163

Caractéristiques du produit testées


  • Permis de construire général délivré par le Deutsches Institut für Bautechnik (Institut allemand de technologie du bâtiment)

  • Certificat de test pour la classe de matériaux de construction B1 selon la norme DIN 4102-1:1998-05, délivré par MPA Hanovre


Réduit les coûts et la quantité de travail nécessaire


  • Faible consommation de matériaux

  • Economies sur le transport et le stockage

  • Plus besoin de perdre du temps à appliquer le mortier

  • Améliore l'isolation thermique


Haut niveau d'adhérence initiale, même à basses températures


  • Ne coule pas, forme un cordon solide et extrêmement adhésif immédiatement

  • Résiste à basse température
Indication

Une fixation supplémentaire des panneaux isolants peut être requise selon la qualité de la surface de construction. Un ancrage est toujours nécessaire au pied du bâtiment, sur les enduits anciens, sur le béton et sur les surfaces non porteuses. En outre, des fixations mécaniques doivent être utilisées à partir de 5 m de hauteur.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Peut être utilisé pour coller les panneaux isolants sur les façades extérieures, les murs intérieurs, les éléments isolants et les éléments de drainage. En raison de ses excellentes propriétés adhésives, de la faible quantité de mousse produite et grâce à sa capacité à atteindre rapidement sa résistance finale, la colle pour façade convient à diverses tâches de collage sur panneaux isolants. Exemples : fixation des matériaux d'isolation de toit, pose de tableaux et coffrages, collage de bandes sur les arêtes des murs, etc. De plus, la colle pour façade peut être utilisée à des fins d'isolation thermique et pour remplir les joints et cavités sous faibles contraintes, ainsi que pour combler les espaces entre les panneaux isolants, sous les rebords de fenêtre, par exemple.



Adhère aux matériaux comme : Styrofoam, Styrodur, laine de roche, mousse dure en polystyrène et polyuréthane, tôles en acier traitées contre la corrosion, fibrociment, béton cellulaire, panneaux de particules, PVC dur, pierre, enduit, bois et peintures à émulsion ; cependant, n'adhère pas au polyéthylène, au silicone ni au PTFE.

Mode d'emploi

Les surfaces sur lesquelles les panneaux isolants doivent être fixés doivent être sécurisées, plates, propres et exemptes de poussière, de graisse et d'impuretés. Il est recommandé d'humidifier les surfaces avec de l'eau avant d'appliquer la colle.


La colle pour façade peut être appliquée avec les pistolets à mousse PURLOGIC Xpress, réf. 0891 152 4, et PURLOGIC COMBIpress, réf. 0891 152 6. Les autres pistolets ne sont pas compatibles !


Appliquer d'abord la colle pour façade sur les bords, puis appliquer la colle en forme de W sur les surfaces des panneaux isolants. Le pourcentage de surface adhésive obtenu en appliquant une pression doit s'élever à 40 % minimum. Le panneau isolant peut être fixé sur le mur une minute après l'application de la colle polyuréthane sur le panneau. Une fois le panneau fixé, la colle PU cesse de s'épandre. Il est possible d'ajuster l'alignement du panneau isolant dans un délai maximum de 5-10 minutes après la fixation du panneau sur le mur. Traiter préalablement toutes les grandes surfaces irrégulières avec du mortier pour ciment à la chaux brut. En présence de surfaces irrégulières localisées sur le mur, poncer l'intérieur du panneau isolant à poser pour que la face externe soit régulière. Si des interstices doivent être maintenus entre les panneaux, ils peuvent être comblés avec de la colle pour façade.

Base chimique

Polyuréthane mono-composant

Couleur

Jaunâtre

Odeur/parfum

Caractéristique

Sec en surface après

10 min

Conditions de non adhérence au toucher

à 20°C et 60% d'humidité

Temps de durcissement

2 h

Conditions de polymérisation

Selon: épaisseur de la couche, support, température et humidité de l'air

Température de mise en œuvre min.

5 °C

Température de mise en œuvre max.

30 °C

Température de traitement de surface min.

5 °C

Température de traitement de surface max.

30 °C

Résistance thermique min.

-40 °C

Résistance thermique max.

90 °C

Rendement (volume) environ

47 L

Rendement (surface)

10 m²

Contenu

800 ml

Classe du matériau de construction

B1

Condition pour la classe du matériau de construction

conforme à la norme DIN 4102-1

Résistance à

Vieillissement

Résistance à la compression min.

40 kPa

Résistance à la compression max.

50 kPa

Résistance à la traction max.

180 kPa

Résistance à la traction min.

150 kPa

Conditions de résistance à la compression

conforme à la norme DIN 53421

Conductivité thermique λ

0,036 W/(m·K)

Conditions de conductivité thermique λ

conforme à la norme DIN 52612

Résistance à la traction min./max.

150-180 kPa

Conditions de résistance à la traction

conforme à la norme DIN 53455

Durée de stockage après production

12 Mois

Conditions de durée de conservation à partir de la production

stockage à la verticale et dans un endroit frais

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pistolet à mousse polyuréthane PURLOGIC® Xpress

PISTOLET PLASTIQUE POUR MOUSSE PU

Pour l’application professionnelle des mousses de montage pistolables monomatières
x 1 pcs
Nettoyant pour mousse PU PURLOGIC® Clean

NETTOYANT POUR MOUSSE DE MONTAGE

Elimine rapidement et simplement les résidus de mousse PU fraîche
Nettoyant pour mousse PU PURLOGIC® Clean

NETTOYANT PISTOLET MOUSSE MONT.500ML

Elimine rapidement et simplement les résidus de mousse PU fraîche
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.