Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Colle pour carrelage légère PLUS CERAfix® 403 C2 TE S1Flex/XL

Colle légère carrelage Plus CERAfix 403 C2 TE S1
CERAFIX

Art. N° 5875100403
EAN 4062856817825

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Colle pour carrelage légère produisant peu de poussière pour tous les revêtements en céramique conformes à la norme EN12004, C2 TE S1

Niveau très élevé de flexibilité


Satisfait aux exigences de la brochure d'informations concernant le "mortier flexible"



Applications polyvalentes


Peut être réglé en mortier fin, moyen, épais et en écoulement



Qualité testée conformément aux normes Euro


  • Satisfait et dépasse les exigences de classe C2 conformément à la norme EN 12004

  • Satisfait aux exigences de la classe S1 pour les colles pour carrelage flexibles


Peu de poussière



Utilisation variable et polyvalente


  • Peut être utilisée comme mastic de compensation et lit fin, lit moyen et mortier versable

  • Idéale pour tous les revêtements en céramique


Excellente stabilité et haut niveau d'adhérence initiale


  • Empêche le carrelage mural de glisser

  • Les carreaux lourds et de grande dimension peuvent être fixés de manière sécurisée


Longs temps de séchage et d'application


  • Des corrections peuvent être apportées pendant longtemps après la pose des carreaux

  • Progression rapide de la pose


Résistant à l'eau et au gel/dégel


  • Pour utilisation en intérieur et en extérieur

  • Peut être utilisée dans les pièces humides et les piscines exposées à des contraintes élevées


Compatible avec les systèmes de chauffage au sol

Homologation

Testée conformément à la norme EN 12004 C2


  • Comportement au feu : A1/A1fl

  • Résistance à la traction de la colle après stockage au sec : ≥ 1 N/mm²

  • Résistance à la traction de la colle après immersion dans l'eau : ≥ 1 N/mm²

  • Résistance à la traction de la colle après stockage dans un endroit chaud : ≥ 1 N/mm²

  • Résistance à la traction de la colle après contrainte de dégel/gel en alternance : ≥ 1 N/mm²

  • Dimension de glissement : ≤ 0,5 N/mm²


EMICODE EC1plus : Très faible émission : le système de classification EMICODE caractérise la compatibilité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.

Indication

Les températures élevées et les taux d'humidité relative bas accélèrent la formation du film ; les températures basses et les taux d'humidité relative élevés prolongent le temps de durcissement.

Domaine d'application

Testée conformément à la norme EN 12004 C2


  • Comportement au feu : A1/A1fl

  • Résistance à la traction de la colle après stockage au sec : ≥ 1 N/mm²

  • Résistance à la traction de la colle après immersion dans l'eau : ≥ 1 N/mm²

  • Résistance à la traction de la colle après stockage dans un endroit chaud : ≥ 1 N/mm²

  • Résistance à la traction de la colle après contrainte de dégel/gel en alternance : ≥ 1 N/mm²

  • Dimension de glissement : ≤ 0,5 N/mm²


EMICODE EC1plus : Très faible émission : le système de classification EMICODE caractérise la compatibilité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Utilisée pour la pose sécurisée et économique de revêtements de carrelage en céramique tels que les carreaux en grès, les carreaux en argile vitrifiée, les carreaux émaillés (absorption d'eau <= 0,5 %), les briques, les carreaux en terre cuite et les mosaïques en céramique. La colle pour carrelage légère PLUS CERAfix 403 est adaptée à tous les substrats conformément à la norme DIN 18157, partie 1, tels que le béton, le béton cellulaire, tout plâtre adapté, la table en ciment et sulfate de calcium/table chauffée, la table en asphalte de mastic de classe de dureté IC10, la maçonnerie, les plaques de plâtre, ainsi que sur les revêtements de carrelage solidement collés existants. Peut également être utilisée comme colle pour les panneaux légers, p. ex. éléments de support pour carrelage en mousse dure. Adaptée à la pose de carrelage sur le produit d'étanchéité minéral CERAfix 301 et sur le produit à collage par dispersion CERAfix 302.


Il est possible de lisser les substrats irréguliers à l'aide d'une colle pour carrelage légère PLUS CERAfix 403 (avant de poser les carreaux) jusqu'à une épaisseur maximale de 15 mm sur les murs et les sols.

Mode d'emploi

Mélanger la colle pour carrelage CERAfix 403 PLUS avec de l'eau du robinet dans un récipient propre jusqu'à ce qu'il ne reste plus de grumeaux.



Rapport de mélange :


  • en tant que mortier à nivellement automatique : 10,0 ml à 10,5 l d'eau : Colle légère pour carrelage de 15 kg PLUS CERAfix 403

  • en tant que mastic de nivellement : 7,4 ml à 7,9 l d'eau : Colle légère pour carrelage de 15 kg PLUS CERAfix 403

  • en tant que mortier à lit fin : 7,5 ml à 8,2 l d'eau : Colle légère pour carrelage de 15 kg PLUS CERAfix 403


Pour utiliser la colle légère pour carrelage PLUS CERAfix 403 en tant que mastic à nivellement automatique, mélanger d'abord avec environ 8 l d'eau. Mélanger ensuite l'eau restante jusqu'à obtenir une consistance de mastic. Laisser le produit sécher pendant 4 minutes, puis remuer à nouveau. Utiliser le mortier adhésif dans le délai imparti. Etaler l'adhésif mélangé sur la surface et le brosser avec une truelle brettée adaptée au format du carrelage. Poser les matériaux de revêtement pendant la période de collage (tester avec les doigts).

Poids net

15 kg

Type de récipient

Sac plastique

Base chimique

Ciment, additifs enrichis en plastique

Classe du matériau de construction

A1, fl

Couleur

Gris

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 25 °C

Temps de traitement

2 h

Conditions d'application

à 20°C et 65% d'humidité relative

Résistant au passage après max.

24 h

Condition d'accessibilité

à 20°C et 65% d'humidité relative

Injection possible après

24 h

Condition d'injection

à 20°C et 65% d'humidité relative

Capacité de charge totale/conditions

7 d / à 20°C et 65% d'humidité relative

Conditions de durée de stockage après production

12 Mois / stockage dans un endroit frais et sec

Longévité

Faiblement polluant

Quantité d'application en poids/surface Environ 1,3 kg/m² pour denture de 6 mm
Environ 1,8 kg/m² pour denture de 8 mm
Environ 2,2 kg/m² pour denture de 10 mm
Environ 3,2 kg/m² pour denture à lit moyen de 12/20 mm
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Primaire à dispersion pour carrelage CERAfix® 101

CERAFIX 101-10LTR

CERAFIX
Primaire à dispersion universel prêt à l'emploi et sans solvant, pour utilisation en intérieur et en extérieur
x 1 pcs
Mortier pour joint CERAfix® 505 505

JNTCOMPD-(CERAFIX-505)-WHITE-5KG

CERAFIX
Pour les revêtements de sol et les revêtements muraux en pierre naturelle et en céramique de 2 à 25 mm
x 1 pcs
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Genouillères PROFI

GENOUILLÈRE-PROFI-EN14404

Utilisation universelle pour toutes les applications nécessitant de se mettre à genoux
x 1 paire(s)