Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Colle pour carrelage PLUS CERAfix® 402 C2 TE Flex

Colle pour carrelage Plus CERAfix 402 C2 TE Flex
CERAFIX

Art. N° 5875100402
EAN 4062856817801

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour tous les revêtements en céramique conformes à la norme EN12004, C2 TE, pour utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

Haut niveau de flexibilité


  • Fiable sur les surfaces soumises à des mouvements d'amplitude

  • Convient au collage de grès cérame


Multi-usage


Pour mortiers à lit fin et à lit moyen



Qualité testée conformément aux normes Euro


  • Satisfait et dépasse les exigences de classe C2 conformément à la norme EN 12004

  • Formule contrôlée


Excellente stabilité et haut niveau d'adhérence initiale


  • Empêche le carrelage mural de glisser

  • Les carreaux lourds et de grande dimension peuvent être fixés de manière sécurisée


Longs temps de séchage et de traitement de la colle


  • Des corrections peuvent être apportées pendant longtemps après la pose des carreaux


Application lisse et malléable


  • Force minime requise lors de l'installation

  • Rendement quotidien supérieur


Résiste aux variations dégel/gel


  • Pour utilisation en intérieur et en extérieur

  • Peut être utilisée dans les pièces humides et les piscines exposées à des contraintes élevées


Compatible avec les systèmes de chauffage au sol

Homologation

Testée conformément à la norme EN 12004 C1


  • Comportement au feu : A1fl/A1

  • Résistance à la traction de la colle après stockage au sec : ≥ 1 N/mm²

  • Résistance à la traction de la colle après immersion dans l'eau : ≥ 1 N/mm²

  • Résistance à la traction de la colle après stockage dans un endroit chaud : ≥ 1 N/mm²

  • Résistance à la traction de la colle après contrainte de dégel/gel en alternance : ≥ 1 N/mm²


EMICODE EC1plus : Très faibles émissions Le système de classification EMICODE permet de récompenser la conformité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.

Domaine d'application

Testée conformément à la norme EN 12004 C1


  • Comportement au feu : A1fl/A1

  • Résistance à la traction de la colle après stockage au sec : ≥ 1 N/mm²

  • Résistance à la traction de la colle après immersion dans l'eau : ≥ 1 N/mm²

  • Résistance à la traction de la colle après stockage dans un endroit chaud : ≥ 1 N/mm²

  • Résistance à la traction de la colle après contrainte de dégel/gel en alternance : ≥ 1 N/mm²


EMICODE EC1plus : Très faibles émissions Le système de classification EMICODE permet de récompenser la conformité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Utilisée pour la pose sécurisée de revêtements en céramique tels que les carreaux en grès, les carreaux en argile vitrifiée, les carreaux émaillés (absorption d'eau <= 0,5 %), les briques, les carreaux en terre cuite et les mosaïques en céramique. La colle pour carrelage PLUS CERAfix 402 permet une installation sécurisée sur tous les substrats conformément à la norme DIN 18157, Partie 1. En outre, la colle pour carrelage PLUS CERAfix 402 est utilisée pour le collage du système de film CERAfix 315. La compatibilité des substrats aux charges respectives doit être vérifiée à l'avance.


En outre, ce produit peut être utilisé comme matériau de collage pour les panneaux légers, p. ex. éléments de support pour carreaux en mousse rigide, et pour poser les carreaux sur les membranes d'étanchéité minérales, p. ex. CERAfix 301 ou le produit d'étanchéité à dispersion CERAfix 302.

Mode d'emploi

Surface :


La norme DIN 18157, partie 1 porte sur la pose professionnelle du carrelage. PLUS CERAfix 402 permet de poser du carrelage en toute sécurité sur tous les substrats conformes à la norme DIN 18157, Partie 1, p. ex. béton, béton cellulaire, enduit, chape en mastic asphalte de la classe de durcissement IC10, chapes en ciment et sulfate de calcium, chapes chaudes, maçonnerie, plaques de plâtre, etc. La surface doit être sèche, porteuse, plate, exempte de déchirures et de corps étrangers, et elle doit présenter un état et une résistance superficielle majoritairement fermés. Avant la pose sur les chapes en sulfate de calcium, la surface doit être poncée, aspirée et apprêtée avec du CERAfix 101. Les surfaces en béton lisse doivent être texturées et les surfaces absorbantes apprêtées avec du CERAfix 101.


Les chapes chaudes doivent être chauffées conformément aux règles de la technique avant de procéder à la pose du revêtement. Pour évaluer l'état de préparation à la pose du revêtement, mesurer l'humidité à l'aide du dispositif CM. La teneur CM en humidité ne doit pas dépasser 2,0 CM %, pour les chapes sur les couches séparatrices ou isolantes, les chapes en sulfate de calcium sans chauffage au sol 0,5 CM % et les chapes en sulfate de calcium avec chauffage au sol 0,3 CM %. La mesure CM doit être effectuée conformément aux instructions de travail à jour "Coordination des interfaces pour les constructions de sols chauffés".



Application :


Mélanger la colle pour carrelage PLUS CERAfix 402 Mix avec de l'eau du robinet dans un récipient propre jusqu'à obtenir un composé stable.



Pour la pose des carrelages et dalles :


Rapport de mélange : 6,75 à 7,75 litres d'eau : Colle légère pour carrelage 25 kg CERAfix 402 PLUS.



Pour la pose du film pour balcon CERAfix 315 et des composants du système associés :


Rapport de mélange : 8,7 à 9,0 litres d'eau : Colle pour carrelage 25 kg PLUS CERAfix 402



Après environ 3 minutes de séchage, remuer à nouveau. Utiliser le mortier adhésif dans le délai imparti. Etaler l'adhésif mélangé sur la surface et le brosser avec une truelle brettée adaptée au format du carrelage. Poser les matériaux de revêtement pendant la période de collage (tester avec les doigts).



Collage du film pour balcon CERAfix 315 :


Remarque : La surface à couvrir doit présenter une pente d'au moins 1,5 % dans le sens du drainage. Appliquer la colle pour carrelage PLUS CERAfix 402 mélangée avec une quantité d'eau plus élevée (8,7 à 9,0 l d'eau/25,0 kg de CERAfix 402 FX), à l'aide d'une truelle brettée de 4-6 mm, env. 10 cm plus large que la largeur du film. Placer le film, préalablement coupé à l'aide d'un couteau ou de ciseaux, dans la couche adhésive (toile à fibre épaisse pour l'adhésif). Presser soigneusement et fermement le film pour balcon CERAfix 315 dans la couche adhésive à l'aide d'une truelle à lisser. Garantit la meilleure qualité de la couche et du raccord sur l'ensemble de la surface ! Effectuer un contrôle des perçages ; la colle a la bonne consistance si le film pour balcon est complètement saturé d'adhésif. Le collage du ruban d'étanchéité CERAfix 316 ou des "coins internes et externes CERAfix", "manchons CERAfix", etc. s'effectue également avec le ruban d'étanchéité PLUS CERAfix 402.


Sur la surface au sol, texturer la bride de collage fine, nettoyer et dégraisser avec du produit Inoclean (réf. 0890 107 500). Appliquer le produit d'étanchéité CERAfix 301 à l'aide d'une truelle brettée de 6 mm, sur une bride de collage fine et dans la zone de chevauchement du système de film pour balcon CERAfix 315. Insérer la "base du manchon d'étanchéité CERAfix" dans le mastic exposé, en créant un raccord étanche sans interstices ni plis, .


Appliquer la colle CERAfix 402 FX à un peu plus d'1 cm de largeur de plus que les composants de la feuille d'étanchéité CERAfix correspondants. Insérer les pièces du système de feuilles d'étanchéité CERAfix dans la couche fraîche et appuyer uniformément et sans créer de plis. Le collage doit être effectué de manière à ce que l'eau ne puisse pas pénétrer par l'arrière. En raison de la lamination toile à l'arrière du film CERAfix 315, les bandes d'étanchéité et les pièces moulées sont toujours raccordés à la face supérieure du film étiquetée.



Carrelage sur le système de film pour balcon CERAfix 315 :


Mélanger la colle pour carrelage CERAfix 402 PLUS avec la quantité normale d'eau (6,75 à 7,75 l d'eau/ 25.0 kg de colle pour carrelage PLUS CERAfix 402). Sur les surfaces murales, le revêtement en céramique peut être posé directement sur le CERAfix 305 frais. Dans la zone du sol, des manchons adaptés peuvent également être utilisés sur le film pour balcon fraîchement posé CERAfix 315. Les carreaux et les dalles sont posés directement sur le film, de la manière habituelle. Etaler le mortier mélangé sur la surface et le brosser avec une truelle brettée adaptée au format du carrelage/de la dalle. Poser les matériaux de revêtement pendant la période de collage. Dans les zones extérieures et les zones humides en permanence, s'assurer que les carreaux et les dalles sont posés sur le film CERAfix 315 avec le moins d'espaces et de cavités possible.

Poids net

25 kg

Base chimique

Ciment, additifs enrichis en plastique

Classe du matériau de construction

A1, fl

Couleur

Gris

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 25 °C

Temps de traitement

2 h

Conditions d'application

à 20°C et 65% d'humidité relative

Résistant au passage après max.

12 h

Condition d'accessibilité

à 20°C et 65% d'humidité relative

Injection possible après

12 h

Condition d'injection

à 20°C et 65% d'humidité relative

Capacité de charge totale/conditions

7 d / à 20°C et 65% d'humidité relative

Conditions de durée de stockage après production

12 Mois / stockage dans un endroit frais et sec

Longévité

Faiblement polluant

Quantité d'application en poids/surface 2,3 kg/m² pour denture de 6 mm
3,2 kg/m² pour denture de 8 mm
4,0 kg/m² pour denture de 10 mm
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Genouillères PROFI

GENOUILLÈRE-PROFI-EN14404

Utilisation universelle pour toutes les applications nécessitant de se mettre à genoux
x 1 paire(s)
Primaire à dispersion pour carrelage CERAfix® 101

CERAFIX 101-10LTR

CERAFIX
Primaire à dispersion universel prêt à l'emploi et sans solvant, pour utilisation en intérieur et en extérieur
x 1 pcs