Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Colle pour carrelage CERAfix® 403-2 C2 TE S1 Flex/XL

Colle pour carrelage CERAfix 403 C2 TE S1 Flex XL
CERAFIX

Art. N° 5875200403
EAN 4050641858740

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Mortiers à lit fin et à lit moyen flexibles à durcissement hydraulique hautement versables conformes à la norme EN 12004 C2 TE S1

Niveau très élevé de flexibilité


  • Mortier flexible conforme à la directive Deutsche Bauchemie e.V.

  • Fiable même sur les surfaces soumises à des mouvements d'amplitude


Nombreux domaines d'utilisation


  • Pour mortiers à lit fin et à lit moyen

  • Peut être utilisé sur toutes les surfaces courantes

  • Convient à tous les revêtements en céramique


Résiste à l'eau et aux variations dégel/gel en alternance


  • Pour utilisation en intérieur et en extérieur

  • Peut être utilisée dans les pièces humides et les piscines exposées à des contraintes élevées


Excellent pouvoir adhésif de >1,0 N/mm² et adhérence initiale élevée


  • Les carreaux positionnés adhèrent à la surface immédiatement mais peuvent toujours être déplacés

  • Fixation sécurisée des carreaux lourds et de grande dimension


Souple, donc facile à appliquer



Emissions extrêmement faibles - certifié EC1 Plus



Résiste au vieillissement



Compatible avec les systèmes de chauffage au sol



Convient pour les grands formats

Homologation

Testée conformément à la norme EN 12004 C2 FE S1


  • Comportement au feu : A1/A1fl

  • Résistance à la traction de la colle après stockage dans un endroit sec : ≥ 1 N/mm²

  • Résistance à la traction de la colle après stockage dans un endroit humide : ≥ 1 N/mm²

  • Résistance à la traction de la colle après stockage dans un endroit chaud : ≥ 1 N/mm²

  • Résistance à la traction de la colle après une exposition au gel/dégel : ≥ 1 N/mm²

  • Résistance de glissement : ≥ 0,5 N/mm²
Indication

Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.

Testée conformément à la norme EN 12004 C2 FE S1


  • Comportement au feu : A1/A1fl

  • Résistance à la traction de la colle après stockage dans un endroit sec : ≥ 1 N/mm²

  • Résistance à la traction de la colle après stockage dans un endroit humide : ≥ 1 N/mm²

  • Résistance à la traction de la colle après stockage dans un endroit chaud : ≥ 1 N/mm²

  • Résistance à la traction de la colle après une exposition au gel/dégel : ≥ 1 N/mm²

  • Résistance de glissement : ≥ 0,5 N/mm²

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Colle pour carrelage contenant des polymères permettant de poser des lits fins et moyens destinés aux revêtements en céramique, comme le grès, les poteries, les carreaux en poterie fine, le clinker, les carreaux en brique, les mosaïques en céramique, ainsi que les carreaux fendus, les briques en quartiers fendues et les dalles en béton pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. Cette colle pour carrelage permet de poser du carrelage de manière sécurisée sur toutes les surfaces conformément à la norme DIN 18157, Partie 1, ainsi que sur les chapes chaudes.

Poids net

25 kg

Type de récipient

Sac papier

Base chimique

Ciment - DIN EN 197, adjuvants sélectionnés - DIN EN 13139, additifs et adjuvants

Classe du matériau de construction

A1, fl/A1 - Ininflammable

Couleur

Gris

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 25 °C

Temps de traitement

30 min

Conditions d'application

0 - sans objet

Résistant au passage après max.

12 h

Condition d'accessibilité

à 20°C et 50% d'humidité relative

Injection possible après

12 h

Condition d'injection

à 20°C et 50% d'humidité relative

Capacité de charge totale/conditions

14 d / à 20°C et 50% d'humidité relative

Conditions de durée de stockage après production

12 Mois / espace de stockage sec

Longévité

Faiblement polluant

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Primaire à dispersion pour carrelage CERAfix® 101

CERAFIX 101-10LTR

CERAFIX
Primaire à dispersion universel prêt à l'emploi et sans solvant, pour utilisation en intérieur et en extérieur
x 1 pcs
Mortier pour joint CERAfix® 505 505

JNTCOMPD-(CERAFIX-505)-WHITE-5KG

CERAFIX
Pour les revêtements de sol et les revêtements muraux en pierre naturelle et en céramique de 2 à 25 mm
x 1 pcs
Mortier pour joint CERAfix® 505 505

JNTCOMPD-(CERAFIX-505)-ANTHRACITE-5KG

CERAFIX
Pour les revêtements de sol et les revêtements muraux en pierre naturelle et en céramique de 2 à 25 mm
x 1 pcs